그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블라인드 플랜지 |
색상 | 빨간색 |
연결 유형 | 소켓 |
피팅 재료 | 키 나르 (R) |
최대. 압력 | 430의 PSI |
구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 4.25 " |
파이프 크기 | 1" |
스케쥴 | 80 스케줄 |
온도. 범위 | 화씨 73도 ~ 280도 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6519-H 11년 2월 XNUMX일 | 1360의 PSI | 5" | 80 | ₩ 394,257 | ||
6519-H 2 | 1360의 PSI | 6" | 80 | ₩ 816,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.