항목 | HID 램프 |
ANSI 코드 | M59 |
평균 전구 수명 | 20,000 / 15,000 시간 |
평균 수명 | 20,000 / 15,000 시간 |
자료 유형 | 모굴 나사 (E39) |
전구 Dia. | 4-5 / 8 " |
전구 기술 | 금속 할로겐화물 |
색온도 | 4000K |
CRI | 65 |
고정물 유형 | 에워싸는 |
각주 | 14 |
밀폐형 설비 용 | 가능 |
초기 루멘 | 36,000V / 33,100H |
램프 지정 | MVR400 / U |
램프 직경 | 4.625 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | ED37 |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
맥스. 전체적인 길이 | 11.5 " |
평균 루멘 | 23,500V / 22,100H |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 램프 모양 | ED |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
UPC | 043168438285 |
와트 | 400 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 8539320090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.