그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HID 램프 |
ANSI 코드 | S51 |
평균 전구 수명 | 24,000 시간. |
평균 수명 | 24,000 시간. |
자료 유형 | 모굴 나사 (E39) |
전구 Dia. | 2-1 / 4 " |
전구 기술 | 고압 나트륨 |
색온도 | 2100K |
CRI | 22 |
고정물 유형 | 엽니다 |
밀폐형 설비 용 | 가능 |
초기 루멘 | 51,000 |
램프 지정 | LU400 / H / ECO |
램프 직경 | 2.25 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | ED18 |
램프 유형 | 고압 나트륨 |
루멘 | 51,000 |
맥스. 전체적인 길이 | 9.75 " |
평균 루멘 | 45,000 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 램프 모양 | ED |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
UPC | 043168853798 |
와트 | 400 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8539320020 |
원산지 | HU |
프로덕트 | 모델 | 램프 유형 | ANSI 코드 | 평균 전구 수명 | 광 출력 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 평균 루멘 | 전체 램프 모양 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU200 / H / ECO | 고압 나트륨 | S66 | 24,000 시간. | - | 22,000 | 9.75 " | 19,800 | ED | ₩ 41,037 | ||
LU250 / H / ECO | 고압 나트륨 | S50 | 24,000 시간. | - | 28,000 | 9.75 " | 25,200 | ED | ₩ 41,300 | ||
MVR1000 / U | 금속 할로겐화물 | M47 | 15,000 / 11,000 시간 | 4000 ~ 4999K, 쿨 화이트 | - | 15.375 " | - | BT | ₩ 113,417 | ||
MVR1000 / U / BT37 | 금속 할로겐화물 | M47 | 12,000 / 9000 시간 | 3000 ~ 3999K, 웜 화이트 | - | 11.5 " | - | BT | ₩ 109,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.