항목 | HID 램프 |
ANSI 코드 | M47 |
평균 전구 수명 | 15,000 / 11,000 시간 |
자료 유형 | 모굴 나사 (E39) |
CRI | 65 |
밀폐형 설비 용 | 가능 |
램프 색온도 | 4000K |
램프 지정 | MVR1000 / U |
램프 직경 | 7" |
램프 마감 | 초기화 |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
광 출력 | 4000 ~ 4999K, 쿨 화이트 |
맥스. 전체적인 길이 | 15.375 " |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 램프 모양 | BT |
파편 방지 | 아니 |
타입 | 고출력 |
UPC | 043168418263 |
와트 | 1000 |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 42.16 |
선박 길이 (cm) | 55.37 |
선박 폭 (cm) | 37.59 |
원산지 | US |
모델 | 램프 유형 | ANSI 코드 | 평균 전구 수명 | 광 출력 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 평균 루멘 | 전체 램프 모양 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU200 / H / ECO | 고압 나트륨 | S66 | 24,000 시간. | - | 22,000 | 9.75 " | 19,800 | ED | ₩ 41,037 | |
LU250 / H / ECO | 고압 나트륨 | S50 | 24,000 시간. | - | 28,000 | 9.75 " | 25,200 | ED | ₩ 41,300 | |
LU400 / H / ECO | 고압 나트륨 | S51 | 24,000 시간. | - | 51,000 | 9.75 " | 45,000 | ED | ₩ 41,300 | |
MVR1000 / U / BT37 | 금속 할로겐화물 | M47 | 12,000 / 9000 시간 | 3000 ~ 3999K, 웜 화이트 | - | 11.5 " | - | BT | ₩ 109,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.