항목 | HID 램프 |
ANSI 코드 | H38 |
평균 전구 수명 | 20,000 시간. |
평균 수명 | 20,000 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
전구 Dia. | 2-1 / 8 " |
전구 기술 | 수은 증기 |
색온도 | 3900K |
CRI | 50 |
고정물 유형 | 개방 / 동봉 |
밀폐형 설비 용 | 가능 |
초기 루멘 | 4000 |
램프 지정 | HR100DX38/MED |
램프 직경 | 2.125 " |
램프 마감 | 디럭스 화이트 |
램프 모양 | ED17 |
램프 유형 | 수은 증기 |
루멘 | 4000 |
맥스. 전체적인 길이 | 5.437 " |
평균 루멘 | 2800 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 램프 모양 | ED |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
와트 | 100 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8539320040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 램프 유형 | ANSI 코드 | 평균 전구 수명 | 광 출력 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 전체 램프 모양 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVR100 / U / MED | 금속 할로겐화물 | M90 | 15,000 시간. | 4000 ~ 4999K, 쿨 화이트 | 8100 | 5.437 " | BD | 100 | ₩ 89,215 | ||
CMH39/MR16/930/플로리다 | 금속 할로겐화물 | M130 | 10,000 시간. | 3000 ~ 3999K, 웜 화이트 | 2200 | 2 9 / 32 " | MR | 39 | ₩ 150,272 | ||
CMH39/T/U/830/G12 | 세라믹 메탈 할라이드 | M130 | 15,000 시간. | 3000 ~ 3999K, 웜 화이트 | 3400 | 3.5 " | T | 39 | ₩ 145,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.