그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HID 램프 |
ANSI 코드 | M90 |
평균 전구 수명 | 15,000 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
CRI | 70 |
밀폐형 설비 용 | 가능 |
램프 색온도 | 4000K |
램프 지정 | MVR100 / U / MED |
램프 직경 | 2.125 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
광 출력 | 4000 ~ 4999K, 쿨 화이트 |
루멘 | 8100 |
맥스. 전체적인 길이 | 5.437 " |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 램프 모양 | BD |
파편 방지 | 아니 |
타입 | 고출력 |
와트 | 100 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 램프 유형 | ANSI 코드 | 평균 전구 수명 | 광 출력 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 전체 램프 모양 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR100DX38/MED | 수은 증기 | H38 | 20,000 시간. | - | 4000 | 5.437 " | ED | 100 | - | RFQ
| |
CMH39/MR16/930/플로리다 | 금속 할로겐화물 | M130 | 10,000 시간. | 3000 ~ 3999K, 웜 화이트 | 2200 | 2 9 / 32 " | MR | 39 | ₩ 150,272 | ||
CMH39/T/U/830/G12 | 세라믹 메탈 할라이드 | M130 | 15,000 시간. | 3000 ~ 3999K, 웜 화이트 | 3400 | 3.5 " | T | 39 | ₩ 145,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.