항목 | 나사 식 CFL |
평균 전구 수명 | 10,000 시간. |
평균 수명 | 10,000 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
전구 기술 | 형광성의 |
벌브 톤 | 일광 |
색온도 | 6500K |
CRI | 82 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 비조직 형 |
백열등가 (와트) | 60 |
초기 루멘 | 650 |
램프 지정 | FLE15 / 2 / R30 / D |
램프 모양 | R30 |
램프 톤 | 일광 |
램프 유형 | 반사경 -R / BR |
루멘 | 650 |
맥스. 전체적인 길이 | 5.5 " |
평균 루멘 | 520 |
최소 시작 온도. | 5도 F |
전체 램프 모양 | R |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 15 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8539310060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 벌브 톤 | 색온도 | 맥스. 전체적인 길이 | 평균 루멘 | 전체 램프 모양 | 와트 | 초기 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLE11 / 2 / A19 / XL | 500 | 소프트 화이트 | 2700K | 4.25 " | 400 | A | 11 | 500 | ₩ 2,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.