그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 1200 시간. |
평균 수명 | 1200 시간. |
자료 유형 | 웨지 (W2.1x9.5d) |
초기 루멘 | 32 |
램프 모양 | S8 |
램프 유형 | 미니어처 -S |
루멘 | 32 |
맥스. 전체적인 길이 | 2.09 " |
전체 램프 모양 | S |
주요 응용 프로그램 | 정지, 하이 마운트 정지, 방향 지시등-전면 또는 후면 |
거래 번호 | 3156 NH |
UPC | 043168718981 |
전압 | 12 |
와트 | 2 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.