그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 1000 시간. |
평균 수명 | 1000 시간. |
자료 유형 | 단일 접점 총검 (BA15s) |
전구 Dia. | 1-3 / 8 " |
초기 루멘 | 360 |
램프 직경 | 1.375 " |
램프 모양 | S11 |
램프 유형 | 미니어처 -S |
밝은 색 | 초기화 |
루멘 | 8-1 / 16 " |
맥스. 전체적인 길이 | 2.375 " |
전체 램프 모양 | S |
주요 응용 프로그램 | Train |
거래 번호 | 25S11 / 4SC |
UPC | 043168145756 |
전압 | 10 |
와트 | 25 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 초기 루멘 | 루멘 | 주요 응용 프로그램 | 거래 번호 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S11 / 1SC | 2000 시간. | 2000 시간. | 200 | 200 | 기차, 철도 신호등 | 18S11 / 1SC | 18 | ₩ 23,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.