GATES

1911년부터 Gates Corporation은 농업, 자동차, 석유 및 가스, 건설 및 광업을 위한 유체 및 동력 전달 솔루션을 제조해 왔습니다. 상세 보기

필터

에어/공기압

파워트렌스미션

유압시스템

작업공구

안전

수작업공구

옥외 장비

HVAC 및 냉각기

선박/차량정비용품

Gates 정보

Gates의 광범위한 카탈로그에는 V-벨트, 튜브 피팅 및 어댑터, 동력 전달 키트, Gates 호스 및 커플링, 워터 펌프 및 냉각 팬 모듈이 포함됩니다. 게이츠 SPB 4 리브 메트릭 V-벨트 엔진에서 유압 펌프, 파워 스티어링 시스템 및 에어컨 컴프레서로 힘을 전달하는 데 사용됩니다. 열 및 부식에 강하고 윤활/리텐셔닝이 필요하지 않습니다. 이 V-벨트는 뒤틀림과 늘어짐을 줄이기 위해 유연 결합 인장 코드가 있는 엘라스토머 화합물을 사용합니다. 이 Gates 벨트는 유연성 증가, 그립 개선 및 내구성 향상을 위해 래핑 구조를 특징으로 합니다. 화씨 -30~140도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. 브랜드의 1008 시리즈 부싱 부싱의 설치 및 제거가 용이하도록 부싱 배럴에 분할이 있습니다. 이 부싱은 안전한 잠금, 증가된 토크 전달 및 감소된 진동을 위한 테이퍼 잠금 스타일이 특징입니다. 원 직경이 1.328인치이고 SAE 등급 5를 준수하여 적당한 강도와 신뢰성을 보장합니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Gates Corporation의 파트 번호은 동등한 Dixon 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Gates 드라이브 벨트 및 풀리가 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수 있습니다.

배송

Gates V-벨트는 8mm에서 18mm 범위의 두께로 제공됩니다. 이러한 벨트, 풀리 및 부싱은 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 동력 전달 제품은 다운타임을 최소화하기 위해 항공 화물이 아닌 택배로 배송됩니다.

주요 상품명

Gates의 경쟁 우위

XtraTuff Plus 유압 호스가 있는 MXT

보편적으로 적용할 수 있으며 기존 유압 호스보다 더 강하고 가벼우며 유연합니다. XtraTuff Plus 커버가 있는 조밀한 와이어 브레이드 보강이 특징이며 향상된 마모 및 내오존성을 제공합니다.

자주 묻는 질문

Gates V-벨트는 어디에서 만들어집니까?

Gates Corporation은 콜로라도주 덴버에 기반을 두고 있으며 유체 동력 제품 및 동력 전달 벨트를 제조합니다.

Gates 타이밍 벨트의 수명은 얼마나 됩니까?

벨트는 72개월마다 교체하는 것이 좋습니다.

Gates 타이밍 벨트는 무엇으로 구성되어 있습니까?

게이트 타이밍 벨트는 HNBR 엘라스토머 합성물로 만들어졌으며 추가 강도와 내열성을 위해 특별히 설계된 톱니 재킷과 인장 코드가 특징입니다.

올바른 Gates 제품을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?

  • 제품이 의도한 유체와의 호환성, 온도 범위, 압력 등급 및 기타 관련 요소를 포함하여 애플리케이션의 특정 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
  • 평판이 좋은 테스트 및 인증으로 뒷받침되는 성능 및 신뢰성으로 알려진 제품을 찾으십시오. 내구성, 수명 및 내마모성, 부식 및 기타 환경 요인과 같은 요소를 고려하십시오.
  • 제품이 품질 및 규정 준수를 보장하기 위해 산업 표준 및 인증을 충족하는지 고려하십시오. 엄격한 테스트를 거치고 인정된 표준을 준수하는 제품을 찾으십시오.
  • 제품이 기존 장비 또는 시스템과 호환되는지 확인하십시오. 원활한 핏을 보장하기 위해 적절한 크기, 치수 및 연결 호환성을 확인하십시오.
  • 제품 사양, 설치 가이드, 문제 해결 정보 및 지식이 풍부한 지원 직원에 대한 액세스를 포함하여 Gates에서 제공하는 기술 지원, 문서 및 리소스의 가용성을 평가합니다.
  • Gates에서 제공하는 보증 범위 및 판매 후 지원을 검토하십시오. 문제나 우려 사항이 있는 경우 교체 부품, 수리 서비스 및 고객 지원의 가용성을 고려하십시오.
  • Gates 제품의 평판 및 고객 리뷰를 조사하십시오. 이는 다른 사용자의 경험에 대한 통찰력을 제공하고 브랜드 및 제품에 대한 전반적인 만족도를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

급기배관 연결 시 역류방지기에서 즉각적이고 다량의 물이 배출되는 문제를 해결하려면 어떻게 해야 할까요?

  • 도구를 안전한 방향으로 가리키고 맥박을 관찰하면서 방아쇠를 당깁니다.
  • 맥박이 약해질 때까지 공기 조절기 압력을 점차적으로 줄이십시오.
  • 맥박이 강한 수준으로 돌아올 때까지만 조절기 압력을 높이십시오.
  • 방아쇠를 놓으면 BP 방전이 크게 감소하고 정상으로 간주됩니다.

Gates 수축 클램프와 다른 브랜드 수축 클램프의 차이점은 무엇입니까?

Gates 수축 클램프는 혁신적인 디자인과 엔지니어링을 통해 다른 브랜드의 수축 클램프와 다릅니다. 우수한 재료와 고급 제조 기술을 갖춘 Gates 수축 클램프는 향상된 밀봉, 내구성 및 신뢰성을 제공하므로 안전하고 오래 지속되는 연결이 필요한 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.

Gates V-벨트와 원형 벨트의 차이점은 무엇입니까?

  • V-벨트는 V자 모양의 홈이 있는 사다리꼴 횡단면을 가지고 있는 반면 원형 벨트는 원형 횡단면을 가지고 있습니다.
  • V-벨트는 고하중 작업에 적합한 더 높은 동력 전달 기능을 위해 설계되었으며 라운드 벨트는 더 가벼운 하중과 더 낮은 동력 요구 사항에 사용됩니다.
  • V-벨트는 적절한 벨트 장력을 유지하고 미끄러짐을 방지하기 위해 장력 조정 메커니즘이 필요한 반면 라운드 벨트는 더 유연하며 장력 조정이 필요하지 않습니다.
  • V-벨트는 V자형 홈으로 인해 접지력이 향상되고 동력 전달이 향상되는 반면 원형 벨트는 동력 전달을 위해 마찰에 의존합니다.
  • V-벨트는 최적의 성능을 위해 풀리 사이에 적절한 정렬이 필요한 반면 원형 벨트는 정렬에 더 많은 유연성을 제공합니다.
  • V-벨트는 특정 길이와 크기로 제공되며 라운드 벨트는 연속 롤 형태로 판매되며 원하는 길이로 절단할 수 있습니다.
  • V-벨트는 일반적으로 산업용 기계 및 중장비에 사용되는 반면 원형 벨트는 경량 기계 및 컨베이어에 사용됩니다.
  • V-벨트는 주기적인 장력 조정과 최종 교체가 필요할 수 있는 반면 라운드 벨트는 수명이 더 길고 유지보수가 덜 필요합니다.
  • V-벨트는 더 높은 회전 속도를 처리할 수 있는 반면 원형 벨트는 저속 응용 분야에 사용됩니다.