항목 | 수축 클램프 |
호스 ID | 3 / 4 " |
자재 | 열에 민감한 열가소성 수지 |
맥스. 클램프 직경 | 1.187 " |
최소 클램프 직경 | 1-1 / 16 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 302도 F |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
원산지 | US |
A.
A.
A. 기존 클램프를 교체할 때는 납땜 인두를 이용하여 밴드를 녹이면 됩니다. 다른 절단 장치를 사용하면 잠재적으로 호스가 손상될 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.