그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스켓 시트 |
색상 | 백 |
길이 | 15 " |
자재 | 미세 다공 PTFE |
최대. 압력 | 1200의 PSI |
금속 탐지 가능 | 아니 |
파이프 크기 | 15 x 15 " |
온도. 범위 | -450 ~ 500 F |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 시트 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 37.59 |
HS 코드 | 3926904590 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 파이프 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3545 | 30 " | 30 x 30 " | 30 " | ₩ 2,184,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.