그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 뚜껑 |
색상 | 주황색 |
높이 | 6 1 / 4 " |
길이 | 5.75 " |
자재 | HDPE |
노즐 크기 | 1 / 4 " |
외부 Dia. | 5 3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | 트리코-34410.pdf |
주둥이 길이 | 9" |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3923509090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 크기 | 주둥이 길이 | Dia 외부 주둥이. | 높이 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34410 | 노란색 | - | 8.7 " | - | 6 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 119,472 | ||
34429 | 진한 녹색 | - | 8" | - | 6 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 123,025 | ||
34418 | 탄 | - | 8.7 " | - | 6 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 114,800 | ||
34417 | 회색 | - | 8.7 " | - | 6 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 114,800 | ||
34408 | 탄 | - | 9" | - | 6 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 103,215 | ||
34412 | 파란색 | - | 8.75 " | - | 6 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 116,742 | ||
34426 | 보라색 | - | 8" | - | 6 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 123,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.