BATTALION 스트랩 힌지
필터
베어링 유형 : 평원 , 색상: 은 , 모서리: 반올림 , 하드웨어: 포함 사항 , 재료: 강철 , 장착: 전체 표면 , 핀 재질: 강철 , 핀 유형: 고정식 , 동작 범위: 270 학위
스타일 | 모델 | 잎 두께 | 문 잎 길이 | 문 잎 폭 | 스탠리 클래스 번호 | 폭 | 마감재 | 프레임 리프 길이 | 프레임 리프 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RCF7 | 0.05 " | 2" | 1" | 140150 | 1" | 아연 | 2" | 1" | ₩ 1,295 | |
B | 1RCH1 | 0.055 " | 6" | 1 5 / 16 " | 140800 | 1 17 / 32 " | 아연 | 6" | 1 17 / 32 " | ₩ 14,945 | |
C | 1RCG1 | 0.056 " | 3" | 1.125 " | 140300 | 1 3 / 32 " | 아연 | 3" | 1 3 / 32 " | ₩ 6,737 | |
D | 1RCG4 | 0.056 " | 4" | 1.25 " | 140450 | 1.187 " | 아연 | 4" | 1.187 " | ₩ 2,887 | |
E | 1RCH9 | 0.056 " | 4" | 1.25 " | 753515 | 1.25 " | 아연 | 4" | 1.25 " | ₩ 12,950 | |
F | 1RCN2 | 0.075 " | 4" | 1.5 " | 128249 | 1 15 / 16 " | 아연 | 4" | 1 15 / 16 " | ₩ 8,487 | |
G | 4PB41 | 0.075 " | 4" | 1.5 " | 141270 | 1.5 " | 아연 | 4" | 1.5 " | ₩ 9,292 | |
H | 1RCK3 | 0.095 " | 5" | 1.75 " | 128017 | 1.75 " | 아연 | 5" | 1.75 " | ₩ 15,820 | |
I | 1RCN5 | 0.095 " | 5" | 1.75 " | 128272 | 1.75 " | 아연 | 5" | 1.75 " | - | RFQ
|
J | 1RCK7 | 0.12 " | 10 " | 3.5 " | 127878 | 3.5 " | 아연 | 10 " | 3.5 " | ₩ 51,869 | |
K | 1RCN8 | 0.104 " | 6" | 2 5 / 16 " | 128322 | 2.437 " | 아연 | 6" | 2.437 " | ₩ 55,212 | |
L | 1RCP5 | 0.104 " | 5.75 " | 2.5 " | 808592 | 2.5 " | 스테인리스 강 | 5.75 " | 2.5 " | ₩ 89,932 | |
M | 4PB42 | 0.104 " | 6" | 2 5 / 16 " | 128074 | 2 5 / 16 " | 아연 | 6" | 2 5 / 16 " | ₩ 16,117 | |
N | 1RCP9 | 0.108 " | 8" | 3" | 808600 | 3.187 " | 스테인리스 강 | 15.437 " | 3.187 " | - | RFQ
|
M | 4PB43 | 0.122 " | 8" | 3" | 128157 | 3" | 아연 | 8" | 3" | ₩ 27,755 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구멍 톱 액세서리
- 스택 랙
- 파이프 실란트 테이프
- 정전기 방지 힐 접지 어셈블리
- 기어 로커
- 차단밸브
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 파워 드릴
- 후크
- BRADY 바리케이드 테이프,주의 건설 영역
- STA-KON Rc 시리즈, 나일론 포크 터미널
- MICRO 100 90도 반경 볼록한 오른손 브레이징 성형 도구
- BUSSMANN KWN-R 시리즈 특수 퓨즈
- COOPER B-LINE 팬 필터 박스
- THOMAS & BETTS LT6XES05B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- BALDOR MOTOR 영구 자석 SCR 드라이브 모터, 미터법, 플랜지 B14 전면 장착
- Cementex USA 전기 절연 롤 담요
- WEG 전기 모터, 500Hp