그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트랩 힌지 |
베어링 유형 | 평원 |
색상 | 은 |
코너 | 반올림 |
문 잎 길이 | 5" |
문 잎 폭 | 1.75 " |
마감재 | 아연 |
프레임 리프 길이 | 5" |
프레임 리프 너비 | 1.75 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 2 9 / 16 " |
잎당 구멍 | 4 |
잎 두께 | 0.095 " |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 표면 |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 270 학위 |
스탠리 클래스 번호 | 128017 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 잎 두께 | 문 잎 길이 | 문 잎 폭 | 스탠리 클래스 번호 | 폭 | 마감재 | 프레임 리프 길이 | 프레임 리프 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCF7 | 0.05 " | 2" | 1" | 140150 | 1" | 아연 | 2" | 1" | ₩ 1,207 | ||
1RCG1 | 0.056 " | 3" | 1.125 " | 140300 | 1 3 / 32 " | 아연 | 3" | 1 3 / 32 " | ₩ 6,317 | ||
1RCG4 | 0.056 " | 4" | 1.25 " | 140450 | 1.187 " | 아연 | 4" | 1.187 " | ₩ 2,957 | ||
1RCH1 | 0.055 " | 6" | 1 5 / 16 " | 140800 | 1 17 / 32 " | 아연 | 6" | 1 17 / 32 " | ₩ 14,665 | ||
1RCH9 | 0.056 " | 4" | 1.25 " | 753515 | 1.25 " | 아연 | 4" | 1.25 " | ₩ 12,722 | ||
1RCK7 | 0.12 " | 10 " | 3.5 " | 127878 | 3.5 " | 아연 | 10 " | 3.5 " | ₩ 50,032 | ||
1RCN2 | 0.075 " | 4" | 1.5 " | 128249 | 1 15 / 16 " | 아연 | 4" | 1 15 / 16 " | ₩ 7,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.