항목 | 헤비 듀티 와이어 스풀 카트 |
생산 능력 | 700 파운드 |
깊이 | 22 " |
디스펜스 | (4) 직경 10 "x 15"폭 릴, (3) 직경 12 ~ 14 "릴, (2) 직경 12 ~ 15"릴. x 15 인치 와이드 또는 (1) 24 인치 직경 x 15 "와이드 |
마감재 | 레드 에폭시 코팅 |
높이 | 45 " |
자재 | 강철 |
휠 재질 | 볼 베어링 스틸 림에 장착된 반공압식 휠 |
휠 타입 | (2) 고체 |
폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 29.48 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 57.66 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 디스펜스 | 높이 | 항목 | 휠 재질 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP-140 | 300의 파운드 | (8) 7 "Dia. x 5"와이드 릴 릴 또는 (4) 7 "Dia. x 6 ~ 10"와이드 릴 | 43 " | 와이어 스풀 카트 및 캐디 | 반공압강 | 16 " | ₩ 633,535 | ||
WSP-144 | 400의 파운드 | (23) 500 피트 또는 (2) 2500 피트 스풀, (10 ~ 23) 릴 5 ~ 7 "직경 x 5 ~ 10"폭, (4) 릴 10 ~ 12 "x 7"폭, 또는 (2) 릴 15 ~ 18 "직경 x 14"너비 | 43 " | 디럭스 와이어 스풀 카트 및 캐디 | 반공압강 | 18.5 " | ₩ 664,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.