그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 깔때기 |
색상 | 초록색 |
덮개 | 아니 |
지름 | 4" |
맞다 | 쿼트 및 갤런 병 |
흐름 용량 | 8 온스 |
함수 | 유체 제어 |
높이 | 4 |
길이 | 4" |
자재 | 폴리 프로필렌 |
주둥이 | 1 |
Dia 외부 주둥이. | .75, 1.125 |
총 용량 | 8 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 생산 능력 | 색상 | 줄기 길이 | 지름 | 맞다 | 함수 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32040 | 폴리 프로필렌 | - | 검정 | 1" | 3.125 " | - | 유체 제어 | 3" | ₩ 3,727 | ||
32425 | 폴리에틸렌 | - | 빨간색 | - | 9.125 " | 개방 또는 폐쇄 드럼 | 유체 제어 | 8.5 | ₩ 73,990 | ||
32091 | 폴리에틸렌 | - | 빨간색 | - | 5" | - | 일상용 내화학성 폴리에틸렌 | 6" | ₩ 8,242 | ||
90080 | 폴리에틸렌 | - | 투명한 | - | 8" | - | 일상적인 사용을 위한 내화학성, 스파크 방지, 찌그러짐 및 종기 방지 | 16 " | ₩ 33,075 | ||
90190 | 폴리에틸렌 | - | 투명한 | - | 9" | - | 일상적인 사용을 위한 내화학성, 스파크 방지, 찌그러짐 및 종기 방지 | 10 " | ₩ 40,985 | ||
32002 | 폴리에틸렌 | - | 빨간색 | - | 6.5 " | - | - | 8.187 " | ₩ 11,672 | ||
32006 | 폴리에틸렌 | - | 빨간색 | - | 9" | - | - | - | ₩ 17,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.