Flex-O-Spout 유연한 주입구
이 스파우트는 손이 닿기 어려운 지역에 쉽게 적용할 수 있도록 길고 좁은 디자인을 가지고 있습니다. 대부분의 갤런 및 쿼트 용기와 호환되며 어떤 각도로든 쉽게 구부려 번거로움 없이 붓고 흘림과 튐을 방지합니다. 고급 수준의 플라스틱으로 제작된 이 스파우트는 내화학성과 유연성이 뛰어납니다.
WirthCo의 브랜드인 Funnel King은 다양한 프리미엄 품질의 플라스틱 깔때기와 깔때기 액세서리를 제공하여 용기에서 물체로 유체를 성공적으로 이송합니다. 상세 보기
자동차 유체를 차량 또는 필요한 도구로 안전하게 전달하도록 설계된 유체 필러. 누출을 제거하고 대부분의 산에 대한 내성이있는 일체형 구조가 특징입니다. 모든 종류의 산업 응용 분야에 사용할 수 있도록 전구 및 용기 변형으로 제공
바닥에 손상을 주거나 바닥을 미끄럽게 할 수 있는 산업용 유체의 배수 또는 낙하를 방지하도록 설계되었습니다. 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있고 부식을 방지할 수 있는 견고한 아연 도금 강철 구조가 특징입니다. 팬, 대야 및 버킷 변형으로 사용 가능
깔때기와 함께 사용되는 추가 구성 요소를 포함하여 액체 및 기타 재료를 더 쉽고 효율적으로 따르도록 합니다. 흐름을 지시하고 유출을 방지하며 도달 범위를 확장합니다.
산업용 유체 또는 미세한 입자를 작은 구멍이 있는 용기에 흘리지 않고 옮기도록 설계되었습니다. 최대 성능을 위해 폴리프로필렌 및 폴리에틸렌을 사용하여 제조되었습니다. 광범위한 유체를 옮길 수 있는 큰 입 영역이 특징입니다.
산업용 액체를 쉽게 붓고 측정 할 수 있도록 설계된 반투명 측정 용기입니다. 쉽게 쏟을 수 있도록 나사로 조이고 유연하게 확장 된 크고 확장 된 주둥이가 특징입니다. 나사 캡은 이물질을 차단합니다. 튼튼한 폴리에틸렌 구조
회사의 제품 라인에는 깔때기, 측정 용기, 아연 도금 깔때기 및 측정기, 배수 팬, 오일 필터 렌치, 오일 교환 키트, 재활용 및 배수 시스템, 이중 캡 깔때기 및 펌프, 그리스 건, 주둥이, 국자 및 깔때기 액세서리가 포함됩니다. 깔때기 왕 헤비 듀티 깔때기 용기에서 용기로 또는 용기에서 탱크로 유체를 안전하고 효율적으로 이동시켜 튀거나 엎질러지는 것을 방지합니다. 이 깔때기는 폴리에틸렌과 폴리프로필렌 재질로 만들어져 고강도, 내구성 및 견고한 성능을 제공합니다. 그들은 번거롭지 않은 이송을 제공하기 위해 좁은 베이스와 결합된 넓은 상부 반경을 가지고 있으며 극도의 내화학성을 위한 고급 플라스틱을 특징으로 합니다. 브랜드의 배수 팬 모든 애플리케이션 요구 사항을 수용할 수 있도록 다양한 크기로 제공됩니다. 9쿼트에서 4갤런에 이르는 용량으로 제공됩니다.
Funnel King 파트 번호은 펌프 및 깔때기에 해당하는 Vestil 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Funnel King 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Funnel King 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 브랜드의 상품은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 스파우트는 손이 닿기 어려운 지역에 쉽게 적용할 수 있도록 길고 좁은 디자인을 가지고 있습니다. 대부분의 갤런 및 쿼트 용기와 호환되며 어떤 각도로든 쉽게 구부려 번거로움 없이 붓고 흘림과 튐을 방지합니다. 고급 수준의 플라스틱으로 제작된 이 스파우트는 내화학성과 유연성이 뛰어납니다.
이 소형 건은 피스톤 스타일 구조로 되어 있어 좁은 공간에서 쉽게 그리스를 칠할 수 있습니다. 적용하려면 배럴을 잡고 아래로 눌러 그리스를 분배하기만 하면 됩니다. NLGI2 등급 이하의 그리스와 호환됩니다.
안전 깔때기에는 내부 플런저가 추가 유체가 컨테이너나 탱크로 들어가는 것을 즉시 멈출 수 있도록 자동 정지 푸시 및 정지 기능이 통합되어 있습니다. 원치 않는 유출 및 튀김을 방지하고 산업 및 제조 장치의 다양한 응용 분야에 이상적입니다.
이 유리 충전 펌프는 요소, 벤젠, 부동액, 세제, 석유 및 기타 독한 화학 물질과 함께 사용할 수 있습니다. 회전 메커니즘은 1.3회전당 20갤런을 펌핑할 수 있으며 특정 응용 분야에서 사용하기 위해 주철 또는 강철 배럴 펌프를 제거합니다.