그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐 된 사전 유선 릴레이 |
코일 볼트 | 10~30VAC/DC, 208~277VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10VAC에서 277A, 10VDC에서 28A |
연락처 양식 | (2) SPDT |
접촉 재료 | 금 번쩍이는은 카드뮴 산화물 |
깊이 | 1.8 " |
크기 | 2.3 "H X 3.2"W X 1.8 "D |
높이 | 2.3 " |
120V에서 HP | 1/3 아니오, 1/6 NC |
240V에서 HP | 1/3 아니오, 1/6 NC |
Hz | 50/60 |
리드 길이 | 16 " |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
평균응답시간 | 20 밀리 초 |
폭 | 3.2 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코일 볼트 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 접촉 재료 | 120V에서 HP | 240V에서 HP | 평균응답시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리부2C | 10~30VAC/DC, 120VAC | 10VAC에서 277A, 10VDC에서 28A | (2) SPDT | 금 번쩍이는은 카드뮴 산화물 | 1/3 아니오, 1/6 NC | 1/3 아니오, 1/6 NC | 20 밀리 초 | ₩ 60,585 | ||
RIB12P30 | 12VAC/DC | 30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDC | DPDT | 은 합금 | 1 | 2 | 18 밀리 초 | ₩ 257,915 | ||
RIB24P30 | 24VAC/DC | 30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDC | DPDT | 은 합금 | 1 | 2 | 18 밀리 초 | ₩ 137,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.