그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 스위치 |
A | 10 |
암페어 AC | 10 |
연락처 양식 | 2태평양 표준시 |
깊이 | 4" |
Duty | 일반 |
높이 | 1.8 " |
IP 등급 | 20 |
자재 | 플라스틱 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
극 수 | 2 |
전선 수 | 2 |
상 | 1 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 6.03 |
선박 길이 (cm) | 16.67 |
선박 폭 (cm) | 10.95 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.