그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용 전자식 안정기 |
암페어 AC | 0.50 |
안정기 계수 | 1.18 |
밸러스트 제품군 | 워크호스 |
안정기 유형 | 전자 |
높이 | 1" |
입력 와트 | 5 ~ 140 |
램프 유형 | 소형 형광등, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO |
램프 와트 | 140 |
길이 | 9.5 " |
광 출력 | 표준 |
최소 시작 온도. | -20도 F |
F17T8 램프 수 | 2 |
F25T12 램프 수 | 1 |
F25T8 램프 수 | 2 |
F28T8 램프 수 | 2 |
F32T8 램프 수 | 2 |
F32T8 (26W) 램프 수 | 2 |
F32T8 (28W) 램프 수 | 2 |
F32T8 (30W) 램프 수 | 2 |
F32T8U 램프 수 | 2 |
F40T12 U-Bend 램프 수 | 1 또는 2 |
F40T8 램프 수 | 2 |
램프 수 | 4 |
역률 | 0.9 이상 |
시작 유형 | 즉시 |
총 고조파 왜곡 | 33. % 미만 |
전압 | 277 |
폭 | 1.75 " |
배선 유형 | 평행 |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최소 시작 온도. | 암페어 AC | 밸러스트 제품군 | 램프 수 | 역률 | 시작 유형 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH1-120-L | -20도 F | 0.20 | 워크호스 | 2 | 0.9 이상 | 즉시 | 120 | 1" | ₩ 55,370 | ||
WH2-120-L | -20도 F | 0.33 | 워크호스 | 2 | 0.9 이상 | 즉시 | 120 | 1" | ₩ 61,547 | ||
WH2-120-C | -20도 F | 0.33 | 워크호스 | 2 | 0.9 이상 | 즉시 | 120 | 1.75 " | ₩ 54,652 | ||
WH2-277-L | -20도 F | 0.15 | 워크호스 | 2 | 0.9 이상 | 즉시 | 277 | 1" | ₩ 52,780 | ||
WH2-277-C | -20도 F | 0.15 | 워크호스 | 2 | 0.9 이상 | 즉시 | 277 | 2 5 / 16 " | ₩ 53,480 | ||
WH22-120-L | -20도 F | 0.25 | 워크호스 | 2 | 0.9 이상 | 즉시 | 120 | 1" | ₩ 54,582 | ||
WH22-120-C | -20도 F | 0.25 | 워크호스 | 2 | 0.9 이상 | 즉시 | 120 | 1.75 " | ₩ 54,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.