후지 전기 2vfb40-3.42-7w | 38uw83 재생 송풍기 | Raptor Supplies 대한민국
FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W 재생 송풍기 1-1/2 인치 3.42 HP 3상 | AH8JXY 38UW83

FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W 회생 송풍기 1-1 / 2 인치 3.42 HP 3 상

재고 있음 있음
항목: AH8JXY 모델: 2VFB40-3.42-7W크로스 참조: 38UW83

그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 2,778,037 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회생 송풍기
완전 부하 암페어10.4-9.4/5.85-5.52
주택 자재알류미늄
HP3.42
인 레트 크기1-1 / 2 인치 (F) NPT
맥스. 주변 온도.104도 F
최대 유량106 CFM
최대. 압력169 인치 WC
맥스. 진공140 인치 WC
모터 인클로저완전히 밀폐 된 팬 냉각
출구 크기1-1 / 2 인치 (F) NPT
전반적인 깊이13.75 "
전체 높이13 "
전체 길이15.5 "
3
열 보호Automatic
전압208-275/380-480

배송 정보:

선박 중량 (kg) 29.03
선박 높이 (cm)45.72
선박 길이 (cm)43.18
선박 폭 (cm)48.26
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델전체 길이완전 부하 암페어HP전압인 레트 크기최대. 압력출구 크기가격
FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W 재생식 송풍기 2인치 11.50HP 3상 | AH8JXV 38UW80 2VFB60-11.5-7W23.5 "30-24.4/16-14.111.503208-275/380-4802 인치 (F) NPT265 인치 WC2 인치 (F) NPT₩ 7,380,572
FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W 재생식 송풍기 2인치 7.40HP 3상 | AH8JXW 38UW81 2VFB60-8.4-7W24 "26.1-21.1/13.8-12.17.403208-275/380-4802 인치 (F) NPT200 인치 WC2 인치 (F) NPT₩ 7,011,847
FUJI ELECTRIC 2VFB50-6.16-7W 재생식 송풍기 2인치 6.16HP 3상 | AH8JXX 38UW82 2VFB50-6.16-7W19 "16.1-15.7/9.3-9.16.163208-275/380-4802 인치 (F) NPT192 인치 WC2 인치 (F) NPT₩ 3,518,865
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W 재생식 송풍기 1인치 1.20HP 3상 | AH8JXZ 38UW84 2VFB30-1.2-7W12 "3.9-3.68/2.2-2.121.203208-275/380-4801 인치 (F) NPT125 인치 WC1 인치 (F) NPT₩ 1,831,672
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-5T 회생 송풍기 1인치 1.20HP 1상 | AH8JYA 38UW85 2VFB30-1.2-5T12 "14.2-12/7.2-61.201104-127/208-2541 인치 (F) NPT125 인치 WC1 인치 (F) NPT₩ 1,831,672

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W 회생 송풍기 1-1 / 2 인치 3.42 HP 3 상
₩ 2,778,037 /단위