항목 | 회생 송풍기 |
완전 부하 암페어 | 3.9-3.68/2.2-2.12 |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 1.20 |
인 레트 크기 | 1 인치 (F) NPT |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 유량 | 56 CFM |
최대. 압력 | 125 인치 WC |
맥스. 진공 | 110 인치 WC |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
출구 크기 | 1 인치 (F) NPT |
전반적인 깊이 | 11.75 " |
전체 높이 | 10.5 " |
전체 길이 | 12 " |
상 | 3 |
열 보호 | Automatic |
전압 | 208-275/380-480 |
선박 중량 (kg) | 16.33 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 상 | 전압 | 인 레트 크기 | 최대. 압력 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VFB60-11.5-7W | 23.5 " | 30-24.4/16-14.1 | 11.50 | 3 | 208-275/380-480 | 2 인치 (F) NPT | 265 인치 WC | 2 인치 (F) NPT | ₩ 7,380,572 | ||
2VFB60-8.4-7W | 24 " | 26.1-21.1/13.8-12.1 | 7.40 | 3 | 208-275/380-480 | 2 인치 (F) NPT | 200 인치 WC | 2 인치 (F) NPT | ₩ 7,011,847 | ||
2VFB50-6.16-7W | 19 " | 16.1-15.7/9.3-9.1 | 6.16 | 3 | 208-275/380-480 | 2 인치 (F) NPT | 192 인치 WC | 2 인치 (F) NPT | ₩ 3,518,865 | ||
2VFB40-3.42-7W | 15.5 " | 10.4-9.4/5.85-5.52 | 3.42 | 3 | 208-275/380-480 | 1-1 / 2 인치 (F) NPT | 169 인치 WC | 1-1 / 2 인치 (F) NPT | ₩ 2,778,037 | ||
2VFB30-1.2-5T | 12 " | 14.2-12/7.2-6 | 1.20 | 1 | 104-127/208-254 | 1 인치 (F) NPT | 125 인치 WC | 1 인치 (F) NPT | ₩ 1,831,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.