그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호이스트 링 |
내부 길이 | 4.52 " |
안쪽 너비 | 2.37 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 스테인리스 강 |
운동 | 360도 스위블, 180도 피벗 |
전체 높이 | 9.15 " |
측정 시스템 | 제국의 |
두께 | 1" |
나사 길이 | 1.04 " |
스레드 크기 | 7 / 8-9 |
토크 | 80ft. lbs. |
폭 | 5.14 " |
선박 중량 (kg) | 3.04 |
선박 높이 (cm) | 25.78 |
선박 길이 (cm) | 15.6 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 토크 | 폭 | 안쪽 너비 | 나사 길이 | 내부 길이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29050 | 275의 파운드. | 1 / 4-20 | 2.5ft. lbs. | 1.84 " | 0.75 " | 0.54 " | 1.33 " | 3.21 " | ₩ 513,940 | |
29051 | 400의 파운드. | 5 / 16-18 | 3.5ft. lbs. | 1.84 " | 0.75 " | 0.29 " | 1.27 " | 2.96 " | ₩ 513,940 | |
29052 | 400의 파운드. | 5 / 16-18 | 3.5ft. lbs. | 1.84 " | 0.75 " | 0.54 " | 1.27 " | 3.21 " | ₩ 497,254 | |
29053 | 500의 파운드. | 3 / 8-16 | 6ft. lbs. | 1.84 " | 0.75 " | 0.54 " | 1.21 " | 3.21 " | ₩ 496,615 | |
29301 | 1250의 파운드. | 1 / 2-13 | 14ft. lbs. | 2.58 " | 1.25 " | 1.04 " | 1.84 " | 4.81 " | ₩ 622,475 | |
29004 | 1250의 파운드. | 1 / 2-13 | 14ft. lbs. | 3.52 " | 1.5 " | 0.78 " | 2.31 " | 5.56 " | ₩ 619,307 | |
29322 | 1250의 파운드. | 1 / 2-13 | 14ft. lbs. | 3.52 " | 1.5 " | 0.78 " | 4.25 " | 7.5 " | ₩ 714,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.