그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 주파수 드라이브 |
제어 방법 | V / F 제어 (단순화 된 토크 벡터 제어) |
깊이 | 5.47 " |
유형 표시 | LED |
Enclosure | IP20 |
높이 | 7.09 " |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 위상 AC | 1 |
입력 전압 | 200-230 VAC |
맥스. HP | 3 |
맥스. 출력 암페어 | 11 |
출력 주파수 범위 | 50 / 60 Hz에서 |
Output Voltage | 200-230 VAC |
보호 | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 |
폭 | 5.51 " |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8504404000 |
원산지 | CN |
A.
A. 영구 자석 모터는 작동 후 거의 즉시 최대 속도/토크에 도달합니다. 일반 전원 공급 장치에 의한 충격 부하로 인해 연결된 기계 구성 요소가 손상될 수 있습니다. 공급되는 전압을 제어해야 합니다. VFD는 모터를 해당 전원 공급 장치와 일치시켜 여기서 큰 역할을 합니다. 그러나 사용자는 단일 가변 주파수 드라이브(VFD)에서 1개 이상의 모터를 작동해서는 안 됩니다.
모델 | Output Voltage | 깊이 | 유형 표시 | 보호 | 토크 시작 | 폭 | Enclosure | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN0001C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ₩ 336,507 | |
FRN0002C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ₩ 347,007 | |
FRN0003C2S-6U | 200-230 VAC | 4.53 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ₩ 387,345 | |
FRN0002C2S-4U | 380-460 VAC | 4.53 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ₩ 547,750 | |
FRN0004C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ₩ 548,520 | |
FRN0005C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ₩ 640,325 | |
FRN0007C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ₩ 708,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.