항목 | 풍선 오염 제거 샤워 |
색상 | FSI 블루 |
구성 | 3 줄 대량 사상자 |
유량 | 8gpm |
높이 | 108 " |
입구 피팅 크기 | 3/4 인치 GHT |
길이 | 240 " |
자재 | PVC / 나일론 |
샤워 헤드 재질 | 나일론 |
빈 무게 | 335의 파운드 |
폭 | 156 " |
선박 중량 (kg) | 197.55 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 6306229030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.