항목 | 냉장고 및 냉동고 |
A | 6.0 |
색상 | 검정 |
제어 유형 | 조정 가능한 다이얼 |
코드 길이 | 6ft. |
서리를 없애다 | 프로스트 프리 |
도어 힌지 | 좌회전 |
문 스타일 | 솔리드, 스윙 |
Energy Star 준수 | 가능 |
냉동실 용량 | 4.1 cu. ft. |
Hz | 60 |
문 수 | 2 |
섹션 수 | 2 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 30.125 " |
전체 높이 | 66.625 " |
전체 폭 | 30 " |
플러그 유형 | NEMA 5-15P |
냉매 충전 | 4.25 온스 |
냉매 유형 | R134A |
냉장고 용량 | 14.2 cu. ft. |
냉장고 스타일 | 최고 냉동고 |
주거, 상업 | 주거 |
온도. 범위 | -17도에서 -13도 |
총 용량 | 18.0 cu. ft. |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 84.6 |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | A | 색상 | 전체 높이 | 전체 폭 | 플러그 유형 | 냉매 유형 | 제어 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHT1814TW | 30.125 " | 6.0 | 백 | 66.625 " | 30 " | NEMA 5-15P | R134A | 조정 가능한 다이얼 | ₩ 1,536,850 | ||
FFET1222UV | 28 3 / 4 " | 15 | 스테인리스 강 | 59 7 / 8 " | 24 " | NEMA.png | R-600A | 디지털 | ₩ 1,326,517 | RFQ
| |
FFHT1425VB | 29 3 / 8 " | 4A | 검정 | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | ₩ 1,512,945 | RFQ
| |
FFHT1425VV | 29 3 / 8 " | 4A | 스테인리스 강 | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | ₩ 1,486,327 | RFQ
| |
FFHT1425VW | 29 3 / 8 " | 4A | 백 | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | ₩ 1,425,060 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.