항목 | 냉장고 및 냉동고 |
A | 4A |
색상 | 백 |
문 스타일 | 솔리드, 스윙 |
Energy Star 준수 | 가능 |
냉동실 용량 | 3.9 cu. ft. |
문 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 29 3 / 8 " |
전체 높이 | 60 1 / 2 " |
전체 폭 | 27 5 / 8 " |
냉장고 용량 | 10 cu. ft. |
냉장고 스타일 | 최고 냉동고 |
냉장고 온도 범위 | 33 ~ 39도 |
총 용량 | 13.9 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 71.1 |
원산지 | 태국 |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | A | 색상 | 전체 높이 | 전체 폭 | 플러그 유형 | 냉매 유형 | 제어 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHT1814TB | 30.125 " | 6.0 | 검정 | 66.625 " | 30 " | NEMA 5-15P | R134A | 조정 가능한 다이얼 | ₩ 1,614,917 | ||
FFHT1814TW | 30.125 " | 6.0 | 백 | 66.625 " | 30 " | NEMA 5-15P | R134A | 조정 가능한 다이얼 | ₩ 1,707,930 | ||
FFET1222UV | 28 3 / 4 " | 15 | 스테인리스 강 | 59 7 / 8 " | 24 " | NEMA.png | R-600A | 디지털 | ₩ 1,431,640 | ||
FFHT1425VB | 29 3 / 8 " | 4A | 검정 | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | ₩ 1,619,240 | ||
FFHT1425VV | 29 3 / 8 " | 4A | 스테인리스 강 | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | ₩ 1,604,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.