FOSTORIA 342-60-THSS-480V 전기 적외선 히터 17060 Btuh
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 적외선 히터 |
암페어 @ 단상 | 10.40 |
암페어 @ 단상 | 6 |
빔 패턴 | 60 학위 |
BtuH 출력 | 17,060 |
코드 타입 | 유선 |
효율성 | 96% |
요소 유형 | 석영 램프, 투명 |
마감재 | 스테인리스 강 |
열 패턴 커버리지 @ 바닥 (10 피트) | 12 x 9-1 / 2 |
열 패턴 커버리지 @ 바닥 (12 피트) | 14 x 12 |
열 패턴 커버리지 @ 바닥 (14 피트) | 16 x 14 |
열 패턴 커버리지 @ 바닥 (16 피트) | 18 x 16 |
열 패턴 커버리지 @ 바닥 (18 피트) | 20 x 18 |
열 패턴 커버리지 @ 바닥 (8 피트) | 22 |
높이 | 11 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 33 " |
실장 형 | 천장 / 정지 |
램프 수 | 2 |
상 | 1 또는 3 |
전압 | 480 |
와트 | 5000 |
전달 된 와트 /Sq.-Ft. 10 | 17 |
전달 된 와트 /Sq.-Ft. 12 | 14 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 11.65 |
선박 높이 (cm) | 91.95 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8516290060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 하우징 마감 | A | BtuH 출력 | 주택 자재 | 실내 / 실외 | 길이 | 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 10,918 | 20 게이지 Galvannealed | 실내 / 실외 | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-30-THSS-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 10,918 | 스테인리스 강 | 실내 / 실외 | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-60-TH-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 10,918 | 20 게이지 Galvannealed | 실내 / 실외 | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-60-THSS-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 10,918 | 스테인리스 강 | 실내 / 실외 | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-90-TH-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 10,918 | 20 게이지 Galvannealed | 실내 / 실외 | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-90-THSS-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 10,918 | 스테인리스 강 | 실내 / 실외 | 24 " | - | - | RFQ
| |
342-30-TH-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 17,060 | 20 게이지 Galvannealed | 실내 / 실외 | 33 " | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.