그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로터리 베인 펌프 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
우회로 | 가능 |
외부 구호 | 아니 |
인 레트 / 출구 | 3/8 인치 FNPT |
최대. 흐름 | 0.5 GPM |
최대. 압력 | 290의 PSI |
최대 온도 | 158 학위 |
최소 흐름 (GPM) | 0.5 |
설치 | 탄산염 |
최대 릴리프 압력. | 240 PSI |
샤프트 | 스테인리스 강 |
베인 재질 | 석묵 |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8413600020 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PB0301TNANN0000 | 낮은 납 황동 | 1.6gpm | 탄산염 | ₩ 312,987 | ||
PB0301ANCNNN0000 | 낮은 납 황동 | 1.6gpm | 탄산염 | ₩ 290,115 | ||
PO0301BNCNN0000 | 스테인리스 강 | 1.6gpm | 탄산염 | ₩ 464,957 | ||
PB0401XNANN0000 | 낮은 납 황동 | 2.3 GPM | 탄산염 | ₩ 312,987 | ||
PB0401ANCNNN0000 | 낮은 납 황동 | 2.3 GPM | 탄산염 | ₩ 290,115 | ||
PO0401BNCNN0000 | 스테인리스 강 | 2.3 GPM | 탄산염 | ₩ 457,100 | ||
PB0601ANDNN0000 | 낮은 납 황동 | 3.1 GPM | 탄산염 | ₩ 500,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.