그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 부력 스위치 |
정확성 | 물에서 +/- 1mm |
케이블 길이 | 10ft. |
케이블 유형 | 3 선, PFA |
접촉 등급 | 15VA, 최대 0.25A |
접촉 유형 | SPDT 리드 |
높이 | 1.05 |
입력 전압 | 120VAC/VDC |
길이 | 5.4 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대. 압력 | 25 ° C에서 25psi |
설치 | 3 / 4 "NPT |
정위 | 보편적 인 |
산출 | 갈대 |
Repeatability | 물에서 +/- 1mm |
온도. 범위 | F : -40도 ~ 176도 C : -40도 ~ 80도 |
타입 | 포인트 레벨 센서 |
폭 | 1.05 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9026102080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.