그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 분무기 펌프 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
체크 밸브 | Viton (R) |
다이어프램 재질 | 산토 프렌 (R) |
퓨즈 앰프 | 10 |
최대 GPM. | 2.0 |
높이 | 3.66 " |
인 레트 / 출구 | 3/8FNPT |
길이 | 8.92 " |
최대. 압력 | 60의 PSI |
최대 온도 | 140 F |
모터 유형 | 텐브 |
발에 프라임 | 8 |
자기 충족 | 가능 |
타입 | 횡격막 |
전압 | 12 VDC |
폭 | 3.96 " |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 모터 유형 | 본체 재질 | 다이어프램 재질 | 전압 | 폭 | 퓨즈 앰프 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02100953G | 텐브 | 폴리 프로필렌 | 산토 프렌 | 115 VAC | 3.24 " | - | 3.63 " | 7.65 " | ₩ 373,240 | ||
02130571G | 테프씨 | 나일론 | EPDM | 115 VAC | 3.24 " | - | 3.63 " | 7.65 " | ₩ 524,492 | ||
LF112301G | 텐브 | 폴리 프로필렌 | 산토 프렌 (R) | 12 VDC | 3.94 " | 2.5 | 2.38 " | 6.37 " | ₩ 239,890 | ||
D21X005A | 텐브 | 폴리 프로필렌 | 산토 프렌 (R) | 12 VDC | 3.24 " | 10 | 3.63 " | 7.65 " | ₩ 314,685 | ||
04300-528A | 테프씨 | 폴리 프로필렌 | 산토 프렌 (R) | 12 VDC | 3.19 " | 15 | 3.75 " | 9.24 " | ₩ 448,787 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.