FLINT & WALLING CJ101C303AB 부스터 펌프 3 HP 3상 208-230/460V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부스터 펌프 |
A | 9.8/4.9 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 27 @ 196 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 37-20 Ft에서 160-216GPM |
디퓨저 재료 | 주철 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 네마 56J |
25 PSI에서 GPM | 56 |
30 PSI에서 GPM | 52 |
35 PSI에서 GPM | 50 |
40 PSI에서 GPM | 49 |
50 PSI에서 GPM | 45 |
60 PSI에서 GPM | 40 |
80 PSI에서 GPM | 28 |
높이 | 8 15 / 16 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 낮은 납 황동 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 2 FNPT |
길이 | 21.375 " |
맥스. 케이스 압력 | 160 PSI |
맥스. 유체 점도 | 깨끗한 물 |
맥스. 입구 압력 | 5 PSI |
맥스. 액체 온도. | 200 학위 |
최대. 압력 | 95의 PSI |
최대 일의 압박감 | 95 PSI |
최소 필요한 입구 흐름 | 2 GPM |
모터 주변 온도. 평가 | 65도 C / 149도 F |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | ODP |
NEMA/IEC 프레임 | 네마 56J |
콘센트 | 1-1 / 4 FNPT |
상 | 3 |
플러그 또는 커넥터 유형 | 직접 와이어 |
인감 신청 | 물 |
씰 재질 | 스테인리스 스틸, Buna N 및 탄소 / 실리콘 카바이드 |
씰 타입 | Mechanical |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
인턴십 | 3 |
흡입 리프트 | 25 포트 |
전압 | 208-230/460 |
물에 젖은 재료 | 황동, CI, 416 SS, Buna N, 탄소, 실리콘 카바이드, BR |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8413702040 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 주택 자재 | 기관 규정 준수 | A | HP | Hz | 임펠러 재질 | 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ103071 | 부스터 펌프 | 주철 | - | 14/7 | 3/4 | 60 | 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 1,795,832 | |
CJ103073 | 부스터 펌프 | 주철 | - | 3.5/1.75 | 3/4 | 50/60 | 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 1,894,690 | |
CJ103101 | 부스터 펌프 | 주철 | - | 18/9 | 1 | 60 | 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 1,943,497 | |
CJ103151 | 부스터 펌프 | 주철 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 2,073,190 | |
CJ103201 | 부스터 펌프 | 주철 | - | 25/12.5 | 2 | 60 | 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 2,317,192 | |
CJ101B151AB | 부스터 펌프 | 주철 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 낮은 납 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 3,113,862 | |
CJ101B153AB | 부스터 펌프 | 주철 | - | 5.7/2.85 | 1.5 | 50/60 | 낮은 납 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 3,181,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.