항목 | 휴대용 도구 상자 |
박스 재질 | 플라스틱 |
색상 | 검정 |
컬러 패밀리 | 검정 |
서랍 슬라이드 | 없음 |
마감재 | 매트 |
핸들 디자인 | 첨부 |
안쪽 깊이 | 9.5 " |
내부 높이 | 5.375 " |
안쪽 너비 | 5.375 " |
잠금 시스템 | 없음 |
서랍 수 | 0 |
핸들 수 | 1 |
조각 수 | 1 |
외부 깊이 | 7" |
외부 높이 | 5" |
바깥 쪽 너비 | 14 " |
전반적인 깊이 | 7.5 " |
전체 높이 | 5.25 " |
전체 폭 | 14.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 39.62 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 38.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 색상 | 컬러 패밀리 | 전체 폭 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17800-2 | 7.13 " | 회색 | 회색 | 16.625 " | 6.125 " | 6.125 " | 7" | 16 " | ₩ 57,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.