FINISH THOMPSON EFV-40 및 S1 키트 드럼 펌프 1/3 Hp 3/4 인치 배출구 49 인치 전체 길이
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동식 드럼 펌프 |
액션 유형 | 피스톤 |
어댑터 직경 | 2" |
어댑터 재질 | 폴리 프로필렌 |
어댑터 유형 | 마개 |
방전관 길이 | 5 피트 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 3 / 4 " |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 1" |
배출 튜브 재질 | PVC |
사용을 위해 | 55 갤런 드럼과 토트 |
GPM | 7 ~ 17 |
높이 | 40 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 / PVDF |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 1.25 " |
맥스. 석유 용 GPM | 7 |
맥스. 물을위한 GPM | 17 |
맥스. 머리 | 5 ~ 20 피트 |
맥스. 액체 온도. | 160도 F |
최대. 압력 | 8의 PSI |
최대 온도 | 160도 F |
최대 점도 | 300CPS |
최대 머리 | 5 ~ 20 피트 |
계량 | 아니 |
모터 인클로저 | 오픈 드립 증명 |
모터 유형 | 전기 가변 속도 |
출구 크기 | 3 / 4 "미늘 |
전체 길이 | 49 " |
산도 범위 | 1 ~ 14 |
상 | 1 |
펌프 본체 재질 | 폴리 프로필렌 / PVDF |
RPM | 6000 ~ 13,000 |
씰 재질 | 불소 고무 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 40 " |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 1-1 / 4 " |
흡입 튜브 유형 | 흡기 튜브 |
전압 | 115 VAC |
물에 젖은 재료 | 폴리 프로필렌, PTFE, PVDF, FKM, 316 스테인리스 스틸 및 PVC |
선박 중량 (kg) | 4.84 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 147.32 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.