항목 | 다이어프램 펌프 |
A | 20 |
듀티 사이클 | 30 분. |
최대 GPM. | 13 |
호스 길이 | 1" 직경 x 12 Ft. |
호스 재질 | 부나 니트릴 |
HP | 1/4 |
입구 | FNPT 1 개 |
최대. 압력 | 15의 PSI |
최대 온도 | 130도 F |
최대 점도 | 15,000 년 SSU |
모터 유형 | 영구 자석 |
전원 코드 길이 | 20ft. |
RPM | 2600 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 리프트 | 물 10, 디젤 11 Ft. |
흡입 튜브 길이 | 22 ~ 40 인치 텔레 스코핑 |
타입 | 횡격막 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 41.4 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 51.31 |
HS 코드 | 8413500050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.