그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펌프 유량계 |
연결 크기 | 3/4FNPT |
디스플레이 | Mechanical |
흐름 재료 | 가솔린, 디젤, B20, E15, 등유 |
유량 범위 | 5 ~ 20gpm |
최대 GPM. | 20 |
높이 | 6 |
주택 자재 | 주철 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
최대 점도 | 50 년 SSU |
출구 크기 | 3 / 4 " |
RPM | 5 ~ 20 갤런 |
타입 | 3 륜, 기계식 |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 20.96 |
선박 길이 (cm) | 24.77 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.