항목 | 연료 필터 하우징 |
유량 | 18gpm |
헤드 재료 | 주철 |
높이 | 11 " |
입력 / 출력 | 3 / 4 "NPT |
최대. 압력 | 50의 PSI |
압력 강하 | 3 PSI |
크기 | 3 / 4 "NPT |
타입 | 필터 헤드 |
UPC | 089404070185 |
폭 | 3.88 " |
선박 중량 (kg) | 2.16 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 헤드 재료 | 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311KTF7029 | 40gpm | 알류미늄 | 12.75 " | 1 인치 NPT | 5.5 " | ₩ 175,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.