FIBERGRATE 878956 유리 섬유 격자 48 x 48인치 주황색 - 2개 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 성형 격자 |
베어링 바 높이 | 1-1 / 2 " |
베어링 바 폭 | 1 / 4 " |
색상 | 주황색 |
깊이 | 1.5 " |
키잉 | 없음 |
자재 | 비닐 에스테르 |
최대 온도 | 180 F |
망사 | 사각형. |
메시 모양 | 사각형. |
메쉬 크기 | 1-1/2 x 1-1/2" |
수지 종류 | 바이코르 |
스팬 | 4 피트 |
표면 | 그릿 탑 |
타입 | 성형 |
폭 | 4ft. |
선박 중량 (kg) | 26.55 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 메쉬 크기 | 스팬 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
878846 | 1" | 1 "X 4" | 3 피트 | 10ft. | ₩ 1,604,050 | RFQ
|
878856 | 1" | 1 "X 4" | 3 피트 | 5ft. | ₩ 1,604,050 | |
878816 | 1" | 1 "X 4" | 4 피트 | 8ft. | ₩ 1,768,375 | RFQ
|
878836 | 1" | 1 "X 4" | 4 피트 | 4ft. | ₩ 1,768,042 | |
878886 | 1.5 " | 1-1/2 x 1-1/2" | 10 피트 | 3ft. | ₩ 1,937,372 | RFQ
|
878896 | 1.5 " | 1-1/2 x 1-1/2" | 5 피트 | 3ft. | ₩ 2,080,627 | RFQ
|
878826 | 1" | 1-1/2 x 1-1/2" | 10 피트 | 3ft. | ₩ 1,633,677 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.