섬유화 성형 격자
이 그레이팅은 메니스커스 또는 일체형 그릿 탑 형태로 제공되며, 미끄럼 방지 기능이 뛰어난 발판을 제공합니다. 부식 및 충격 저항성, 경량성, 양방향 강도, 난연성 등의 특성을 갖추고 있으며, 화학, 건설, 철도 등의 현장에 적합합니다....
회사의 제품 카탈로그에는 유리 섬유 격자, 격자 받침대, 계단 발판, 계단 발판 커버, 작업 플랫폼 및 교차 사다리가 포함됩니다. 화이버그레이트 삐걱 거리는 가볍고 부식, 화재 및 전기에 강하여 다양한 상업 및 산업 응용 분야에 적합합니다. 습한 환경이나 산업 환경에서 미끄러지거나 넘어지는 것을 방지하는 일체형 그릿 처리된 미끄럼 방지 표면이 특징입니다. 내식성 및 내충격성이 우수한 이소프탈산 폴리에스테르 수지로 만들어졌습니다. 브랜드의 크로스오버 사다리 미끄러짐과 넘어짐을 방지하기 위한 톱니 모양의 계단이 특징이며 다양한 플랫폼 높이에서도 사용할 수 있습니다. 이 사다리는 FRP 합성물로 만들어지며 최대 적재 용량이 500lb입니다.
상세 보기
실을 꿴 막대(2 제품)
유리 섬유 격자높은 액체/습기 환경에서 부식 방지 성능을 위해 유리 섬유와 수지 매트릭스를 결합하여 제작되었습니다. ASTM에 따라 높은 하중 용량과 25 이하의 화염 확산 등급을 향상시키는 높은 중량 대비 강도 비율이 특징입니다. (268 제품)
유리 섬유 계단 트레드목재, 강철 및 콘크리트 계단을 위한 부식 방지 및 미끄럼 방지 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 안전, 내구성 및 강도에 관한 OSHA 인증 초과 (16 제품)
계단 트레드 커버 및 코OSHA를 준수하는 프리미엄 폴리에스테르 계단 트레드 커버는 나무, 콘크리트 또는 금속 계단에서 실수로 미끄러지거나 넘어지는 것을 줄이기 위해 설계되었습니다. 향상된 내구성을 제공하는 알루미늄 그릿 탑 표면이 특징입니다. (7 제품)
유리 섬유 작업 플랫폼고무 작업 플랫폼은 견인력을 생성하고 우발적인 미끄러짐으로부터 작업자를 보호하기 위해 산화알루미늄 그릿 윗면이 있는 미끄럼 방지 몸체를 특징으로 합니다. 2, 4 및 6인치 높이 옵션으로 제공 (3 제품)
유리 섬유 격자 받침대샹들리에 또는 채광창 청소 또는 수리와 같은 높은 바닥 적용 분야를 안전하고 견고하게 지지하는 데 사용되는 조절 가능/액세스 플로어 받침대. 9.25인치 및 11.5인치 최대 높이 옵션으로 제공 (2 제품)
크로스 오버 사다리OSHA 인증 사다리는 높은 높이에서 사용하기에 적합하며, 보행로 아래 공간을 확보하는 데 적합합니다. 부식 방지 및 미끄럼 방지 기능을 갖춘 본체는 작업자의 안전을 보장합니다. 1단계부터 7단계까지 선택 가능합니다. (12 제품)
격자 클립(29 제품)
크로스 오버 사다리 액세서리(1개 상품)
유리 섬유 시트 필름 및 플랫 스톡(16 제품)
유리 섬유 튜브 스톡(5 제품)
Fibergrate MPN은 동등한 Unistrut 및 Vigil Antislip 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Fibergrate 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
회사의 제품 카탈로그에는 유리 섬유 격자, 격자 받침대, 계단 발판, 계단 발판 커버, 작업 플랫폼 및 교차 사다리가 포함됩니다. 화이버그레이트 삐걱 거리는 가볍고 부식, 화재 및 전기에 강하여 다양한 상업 및 산업 응용 분야에 적합합니다. 습한 환경이나 산업 환경에서 미끄러지거나 넘어지는 것을 방지하는 일체형 그릿 처리된 미끄럼 방지 표면이 특징입니다. 내식성 및 내충격성이 우수한 이소프탈산 폴리에스테르 수지로 만들어졌습니다. 브랜드의 크로스오버 사다리 미끄러짐과 넘어짐을 방지하기 위한 톱니 모양의 계단이 특징이며 다양한 플랫폼 높이에서도 사용할 수 있습니다. 이 사다리는 FRP 합성물로 만들어지며 최대 적재 용량이 500lb입니다.
이 그레이팅은 메니스커스 또는 일체형 그릿 탑 형태로 제공되며, 미끄럼 방지 기능이 뛰어난 발판을 제공합니다. 부식 및 충격 저항성, 경량성, 양방향 강도, 난연성 등의 특성을 갖추고 있으며, 화학, 건설, 철도 등의 현장에 적합합니다....
이 판재는 보드워크, 데크, 교량 등에 탁월한 솔루션입니다. 이 FRP 판재는 자외선, 부식 방지, 내후성 등의 추가적인 특성을 지니고 있습니다. 가벼운 디자인으로 중장비 사용이 어려운 외딴 지역에도 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
이 트레드는 고성능 수지 제형으로 보강재를 결합하고 정확한 정렬을 유지하여 복합재의 기계적 특성을 그대로 유지합니다. 6인치 간격으로 배치된 특수 커팅 채널이 있어 맞춤형 장착 시 효율적인 활용을 제공합니다....
이 편안하고 안전한 작업 플랫폼은 작업자의 키와 생산성을 최적화합니다. 알루미늄 산화물 그릿 상판은 미끄럼 방지 기능을 극대화하고, 인체공학적으로 쿠션 처리된 작업 표면은 발, 다리, 허리 근육의 부담을 덜어줍니다. 최대 높이까지 제공됩니다. ...

파이버그레이트 FRP는 금속, 콘크리트, 목재 소재에 비해 강도 대 중량비가 높아 무거운 하중을 쉽게 견딜 수 있고 강철 그레이팅보다 무게가 가벼운 그레이팅에 적합합니다. 내식성이 뛰어나 샌드블라스팅, 스크래핑, 페인팅과 같은 고가의 유지 보수가 필요 없습니다. 또한, 세척이 간편합니다....
유리 섬유 계단 트레드 커버는 기존 계단에 견고하고 미끄럼 방지 기초를 제공합니다. 목재, 콘크리트 또는 금속 계단 위에 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 커버는 일체형 알루미늄 그릿 탑 표면과 눈에 띄는 노란색의 표준 노징을 제공하여 계단 디딤판을 안전하고 내구성이 있으며 눈에 잘 띄게 만듭니다.
Fibrate pedestals는 정방형 메쉬 격자에 사용되어 높은 바닥을 견고하게 지지합니다. 이 지지 다리는 다목적이며 빠른 수정이 가능합니다. 필요할 때 이곳 저곳으로 이동할 수 있습니다. 이 사출 성형, 난연성, 유리 충전 받침대는 우수한 내부식성과 낮은 유지 관리 특성을 제공합니다.