써멀 스트라이커
이러한 전류 제한 퓨즈 링크는 최고점에 도달하기 전에 오류 전류를 중지합니다. 차단 용량이 높은 전류 제한 퓨즈는 단락 전류에 대한 가장 강력한 방어 기능을 제공하는 Mersen에서 제공됩니다. 이 퓨즈 링크는 높은 차단 용량, 높은 전류 제한, 낮은 스위칭 전압 및 비노화 이점으로 신뢰성과 안전성을 제공하는 고전압 애플리케이션의 전문 기술입니다.
Mersen의 브랜드인 Mersen Ferraz Shawmut은 129년 이상의 경험을 바탕으로 운송, 전자, 에너지, 화학 및 제약 및 공정 산업에 이상적인 퓨즈 기술 제품 라인을 혁신해 왔습니다. Mersen은 프랑스 표준을 충족하는 저전압 퓨즈 기어 및 원통형 퓨즈 분야에서 잘 알려진 혁신업체입니다. 이 회사는 전력 손실이 감소하고 공간이 절약되는 구성 요소를 제공합니다. 상세 보기
특정 전류 제한 기능이 있는 집적 회로, 변압기 및 기기에 이상적인 UL 등록 고속 작동 퓨즈입니다. 과부하 및 단락에 노출된 후 몇 초 이내에 전류 변화 및 타격에 매우 민감합니다. 세라믹 또는 유리 본체 옵션으로 제공됩니다.
회로 보호를 위해 유리/세라믹 본체에 시간 지연 및 속단 퓨즈를 포함합니다. 시간 지연 퓨즈는 일시적인 돌입 전류에 방해가 되는 것을 방지하고 빠르게 작동하는 퓨즈는 몇 초 안에 단락에 즉시 반응합니다. UL 등록 및 CSA 인증.
성가신 퓨즈 개방 없이 빈번한 모터 시작/정지를 위한 시간 지연 기능 및 향상된 사이클링 기능이 특징입니다. 다른 치수의 퓨즈로 교체하는 것을 방지하는 리젝션 스타일 디자인과 빠른 아크 소광을 허용하는 고급 실리카 필러를 제공합니다.
기기, 조명 및 난방 시스템 보호에 적합한 UL 등록 클래스 G 퓨즈입니다. 치수 안정성을 위해 다른 퓨즈 및 유리 섬유 본체와의 호환성을 방지하는 거부 스타일 디자인이 특징입니다.
단락이 10000 암페어 이하인 애플리케이션에 이상적인 범용 퓨즈입니다. 빠른 조립/분해를 위한 널링 부싱, 빠른 교체를 위한 다이컷 재생 가능한 링크 및 뛰어난 내구성을 위한 견고한 구조가 특징입니다.
모터 및 변압기의 시동 부하 동안 방해가 되지 않고 일시적인 돌입 전류를 허용하기 위한 시간 지연 퓨즈. 그러나 지속적인 부하 또는 단락에 노출되면 장치가 열려 회로를 분리합니다. UL 등록 및 CSA 인증.
단락 조건에서 가장 빠른 작동을 허용하면서 손상을 방지하는 동시에 접점을 열지 않고 모터 또는 변압기의 일시적 돌입 부하를 수용하는 4초 시간 지연 특성이 특징입니다. 내구성이 뛰어난 유리 섬유 구조. UL 등록 및 CSA 인증.
A2K-R/A6K-R 시리즈 퓨즈는 피크 통과 전류가 낮은 피더 회로 및 백업 보호와 같은 애플리케이션에서 높은 수준의 전류 제한을 제공합니다. 열악한 환경에서 최대의 안정성을 제공하는 유리 섬유 본체와 빠른 식별을 위해 읽기 쉬운 임프린트 라벨을 제공합니다.
모터, 분기 회로, 변압기 및 인입구 장비의 과전류 보호를 위한 전류 제한 퓨즈. 무해한 시작 전류를 안전하게 처리하는 시간 지연 특성과 교체 오류를 방지하는 거부 스타일 설계가 특징입니다. UL 등록 및 CSA 인증.
부하 센터, 분전반, 회로 차단기 및 배전반을 과전류 상황으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 낮은 피크 통과 전류를 위한 매우 높은 전류 제한, 최대 설계 다양성을 위한 작은 물리적 크기 및 우수한 치수 안정성을 위한 멜라민 바디가 특징입니다.
DCT 시리즈, DC 트랙션 장비, 멀티미터 및 태양광 시스템에 사용되는 속효 소형 퓨즈. 과전류에 대한 손상을 방지하기 위해 저고장 전류를 차단하도록 설계되었습니다. 내구성을 위한 유리 섬유 본체와 쉬운 장착을 위한 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
과전류 발생으로부터 변압기, 조명 시스템 및 분기 회로를 보호하기 위한 클래스 CC 및 소형 스타일 퓨즈와 함께 사용하기 위한 손가락 보호 장치. 일치하지 않는 퓨즈 설치를 방지하는 거부 스타일 설계가 특징입니다. 장치와의 빠른 연결을 위한 DIN 레일 장착을 포함합니다.
퓨즈 블록, 홀더 및 분리 스위치에 원통형 퓨즈를 직접 장착하는 데 이상적입니다. 주석 도금 마감은 퓨즈와 낮은 저항 전기 접촉을 유지합니다. 새로 설치하거나 파손되거나 마모된 클립을 교체하는 데 적합합니다.
노출된 라이브 클립과 단자를 덮고 우발적인 접촉이나 전기적 간섭을 줄이기 위해 개별 퓨즈에 단단히 고정되도록 설계되었습니다. 클래스 G, H, J, R, K, CC 또는 소형 스타일 퓨즈와의 호환성을 허용하고 열린 퓨즈 상태를 제공하는 주황색 표시기를 포함합니다.
나사가 없는 스프링 압력 와이어 종단 기술이 적용된 UltraSafe 시리즈 퓨즈 홀더는 연결을 안전하게 유지하기 위해 충격과 진동을 흡수하는 IP20 손가락 안전 보호 기능을 제공합니다. 전력 제어, 배전 및 전력 전자 장치에 사용하기에 이상적입니다. UL 등록 및 CSA 인증.
높은 돌입 전류로 인한 손상으로부터 전기 장치를 보호하도록 설계되었습니다. 높은 차단 용량을 제공하는 세라믹 본체, 더 높은 전도율을 위한 은도금 접점, 다양한 실장을 위한 축소된 크기가 특징입니다. 모터 및 변압기에 사용하기에 이상적입니다.
더 높은 등급의 퓨즈 블록, 홀더 및 스위치에 맞도록 낮은 등급의 퓨즈를 수용할 수 있는 퓨즈 페룰 또는 블레이드에 설치하는 데 이상적입니다. 적절한 퓨즈 작동을 위해 강력한 전기 접촉을 허용하는 고유한 설계를 제공합니다. UL 등록 및 CSA 인증.
고장 상태에서 소형 인버터, DC 드라이브, UPS 및 전기화학 정류기를 보호하는 데 이상적인 UL 등록 고속 퓨즈입니다. 고유한 설계로 피크 통과 전류, 아크 전압 및 높은 잠재적 오류 전류를 매우 짧은 시간에 줄여 완벽한 보호 기능을 제공합니다.
단락 상태로부터 보호하기 위해 고압 모터 및 모터 컨트롤러용 전류 제한 퓨즈입니다. 범용 용도의 E 등급 퓨즈, 백업 애플리케이션용 R 등급 및 전위 변압기 보호용 PT 퓨즈를 포함합니다.
산업용 분기 회로 및 모터 회로의 고장 전류로부터 보호합니다. 일치하지 않는 퓨즈의 설치를 방지하고 퓨즈 상태를 쉽게 모니터링할 수 있는 창을 갖기 위해 색상으로 구분됩니다. 시간 지연 및 빠르게 작동하는 메커니즘 변형으로 제공됩니다.
새로운 전기 설비에 사용되거나 과전류로부터 보호하면서 끊어진 퓨즈의 교체품으로 사용됩니다. 더 큰 전류 부하에 노출되면 회로를 분리하기 위해 녹는 금속 스트립/와이어를 포함합니다. 일부 모델은 빠른 연결/분리를 위한 볼트인 마운팅을 제공합니다.
조명 장치, 솔레노이드, 모터 등의 보완 보호에 이상적입니다. 돌입 전류가 높은 회로에 12초 시간 지연 기능을 제공하여 접점을 열고 전류 흐름을 차단할 수 있습니다.
케이블을 여러 보조 회로에 쉽게 연결하거나 고정 접합 분기점을 제공하도록 설계되었습니다. IP20 손가락 보호 인클로저가 특징이며, 패널을 보호하기 위해 특수 덮개나 맞춤형 플렉시글라스 시트가 필요하지 않습니다. 빠른 설치를 위해 DIN 레일에 장착할 수 있습니다.
우발적인 접촉으로부터 회로를 보호하고 터미널 블록이 DIN 레일 및 채널에서 떨어지는 것을 방지하기 위해 터치 안전 커버 및 엔드 배리어를 포함합니다.
M 시리즈 부하 차단 스위치는 고전류 상황에서 완전한 전기 절연을 위해 전원 공급 장치를 켜거나 끄는 데 이상적입니다. 쉽게 설치할 수 있는 모듈식 설계와 부식 방지를 위한 은도금 접점이 특징입니다.
과전압 고장 및 과열로 인한 서지 보호 장치(SPD)의 손상을 방지하는 TPMOV(열 보호 금속 산화물 배리스터) 기술이 특징입니다. 아크 쉴드로 분리될 때 금속 산화물 디스크의 상태를 나타내는 시각적/원격 표시기를 포함합니다.
서비스 진입 및 분배 실행의 신뢰성을 높이면서 오류를 즉시 격리하기 위한 주름형 또는 볼트형 케이블. 절연 및 보호를 위한 성형 고무 부츠, 내구성을 위한 유리 섬유 구조 및 영구적인 식별을 위한 스탬프 라벨이 특징입니다.
스위치가 OFF 위치에 있을 때 퓨즈의 완전한 절연을 보장하는 구멍당 이중 차단 접점이 장착되어 있습니다. Mersen의 클래스 CC, J 또는 L형 퓨즈와 함께 사용할 때 완벽한 단락 보호 기능을 제공합니다. NEMA 4X 비금속 및 스테인리스 스틸 인클로저로 제공됩니다.
브랜드의 퓨즈 카탈로그에는 유리 및 세라믹 퓨즈, 케이블 보호기 및 클래스 CC 퓨즈가 포함됩니다. 브랜드의 빠르게 작동하는 퓨즈 최고 수준의 전류 제한 보호 기능으로 다양한 애플리케이션을 제공합니다. 고유한 치수로 인해 차단 정격, 정격 전압 또는 전류 제한 용량이 더 낮은 다른 퓨즈로 교체할 수 없습니다. 전자 제품 및 가전 제품을 보호하기 위해 세라믹 또는 유리 구조로 되어 있습니다. 메르센 페라즈 CC 등급 시간 지연 퓨즈는 가혹한 산업 환경에서 치수 안정성을 보장하는 유리 섬유 본체를 특징으로 합니다. 교체 오류를 방지하기 위한 리젝션 스타일 설계와 번거로운 개방 없이 돌입 전류를 시작하는 모터에 대한 시간 지연이 있습니다. 빠른 작동 및 시간 지연 속도로 사용할 수 있는 세라믹 또는 유리 퓨즈와 함께 이러한 다양한 퓨즈 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Mersen Ferraz의 파트 번호은 동등한 Bussmann 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Mersen Ferraz 퓨즈를 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수도 있습니다.
메르센 페라즈 퓨즈는 크기가 작고 가벼우므로 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 항공 화물이 아닌 택배 배송으로 배송됩니다.
이러한 전류 제한 퓨즈 링크는 최고점에 도달하기 전에 오류 전류를 중지합니다. 차단 용량이 높은 전류 제한 퓨즈는 단락 전류에 대한 가장 강력한 방어 기능을 제공하는 Mersen에서 제공됩니다. 이 퓨즈 링크는 높은 차단 용량, 높은 전류 제한, 낮은 스위칭 전압 및 비노화 이점으로 신뢰성과 안전성을 제공하는 고전압 애플리케이션의 전문 기술입니다.
다국적 기업인 Ferraz Shawmut의 북미 본사는 현재 Mersen으로 알려져 있습니다.
1944년 독일 DIN 표준 43620은 일반적으로 DIN NH 블레이드 퓨즈 또는 NH 나이프 블레이드 퓨즈라고 하는 NH 퓨즈에 대한 정의를 제공했습니다. 도체를 보호하기 위한 다목적 퓨즈 역할을 합니다.
선택한 퓨즈의 정격 전압이 회로 전압보다 높은지 확인하십시오. 퓨즈가 비정상적인 전류를 성공적으로 멈출 수 있는 최고 전압은 정격 전압입니다.