MERSEN FERRAZ 시간 지연 Midget 퓨즈 조명 장치, 솔레노이드, 모터 등의 보완 보호에 이상적입니다. 돌입 전류가 높은 회로에 12초 시간 지연 기능을 제공하여 접점을 열고 전류 흐름을 차단할 수 있습니다.
조명 장치, 솔레노이드, 모터 등의 보완 보호에 이상적입니다. 돌입 전류가 높은 회로에 12초 시간 지연 기능을 제공하여 접점을 열고 전류 흐름을 차단할 수 있습니다.
TRM 계열 소형 시간 지연 퓨즈
스타일 | 모델 | A | 현재 평가 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TRM9 | ₩11,741 | ||||
B | TRM1-1/4 | ₩11,741 | ||||
C | TRM5-6/10 | - | RFQ | |||
D | TRM1/10 | ₩11,741 | ||||
E | TRM2/10 | ₩10,901 | ||||
F | TRM3/10 | - | RFQ | |||
G | TRM4/10 | ₩11,741 | ||||
H | TRM1/2 | ₩11,741 | ||||
I | TRM6/10 | ₩11,741 | ||||
J | TRM8/10 | ₩11,741 | ||||
K | TRM15/100 | ₩11,741 | ||||
L | TRM1/4 | ₩12,114 | ||||
M | TRM1-4/10 | ₩11,741 | ||||
N | TRM1-6/10 | ₩11,741 | ||||
O | TRM1-8/10 | ₩11,741 | ||||
P | TRM1-1/8 | ₩11,741 | ||||
M | TRM1 | ₩10,901 | ||||
Q | TRM2-1/2 | ₩11,741 | ||||
R | TRM2-8/10 | ₩11,741 | ||||
S | TRM2-1/4 | - | RFQ | |||
T | TRM2 | ₩10,901 | ||||
M | TRM3-2/10 | ₩11,741 | ||||
M | TRM3-1/2 | ₩11,741 | ||||
U | TRM4-1/2 | ₩11,741 | ||||
V | TRM4 | ₩11,741 |
ATQ 계열, Amp-Trap 시간 지연 소형 퓨즈
스타일 | 모델 | A | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ATQ15 / 100 | ₩22,568 | |||
B | ATQ14 | ₩42,770 | |||
C | ATQ1 / 10 | ₩41,090 | |||
D | ATQ2 / 10 | ₩41,247 | |||
E | ATQ3 / 10 | ₩41,877 | |||
F | ATQ4 / 10 | ₩22,568 | |||
D | ATQ1 / 2 | ₩21,354 | |||
G | ATQ6 / 10 | ₩21,354 | |||
D | ATQ8 / 10 | ₩37,432 | |||
H | ATQ1 / 4 | ₩37,800 | |||
D | ATQ1 / 8 | ₩41,247 | |||
I | ATQ3 / 16 | ₩22,568 | |||
J | ATQ1-4/10 | ₩22,568 | |||
K | ATQ1-1/2 | ₩21,354 | |||
L | ATQ1-6/10 | ₩22,568 | |||
M | ATQ1-8/10 | ₩40,215 | |||
D | ATQ1-1/4 | ₩38,815 | |||
N | ATQ1-1/8 | ₩42,945 | |||
D | ATQ2-1/2 | ₩21,354 | |||
O | ATQ2-8/10 | ₩22,568 | |||
P | ATQ2-1/4 | ₩41,545 | |||
Q | ATQ2-1/8 | ₩22,568 | |||
R | ATQ3-2/10 | ₩22,568 | |||
S | ATQ3-1/2 | ₩22,568 | |||
T | ATQ4-1/2 | ₩39,795 |
GFN 계열 소형 퓨즈, 시간 지연
Mersen Ferraz GFN 시리즈 소형 퓨즈는 전기 회로를 과부하 및 단락으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 이 퓨즈는 불필요한 트리핑 없이 일시적으로 높은 돌입 전류를 처리하기 위해 시간 지연 특성이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 시각적 표시를 통해 상태를 확인할 수 있는 끊어진 퓨즈 표시기가 있습니다. 이 퓨즈는 최대 80°C의 온도에서 작동할 수 있습니다. 정격 전류는 0.8, 3, 4, 5 및 10A입니다.
Mersen Ferraz GFN 시리즈 소형 퓨즈는 전기 회로를 과부하 및 단락으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 이 퓨즈는 불필요한 트리핑 없이 일시적으로 높은 돌입 전류를 처리하기 위해 시간 지연 특성이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 시각적 표시를 통해 상태를 확인할 수 있는 끊어진 퓨즈 표시기가 있습니다. 이 퓨즈는 최대 80°C의 온도에서 작동할 수 있습니다. 정격 전류는 0.8, 3, 4, 5 및 10A입니다.
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | A | 현재 평가 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GFN30 | ₩20,794 | |||||
B | GFN25 | ₩22,568 | |||||
C | GFN20 | - | RFQ | ||||
D | GFN15 | ₩22,568 | |||||
E | GFN3-2/10 | - | RFQ | ||||
F | GFN10 | - | RFQ | ||||
G | GFN5 | - | RFQ | ||||
H | GFN1/2 | ₩22,568 | |||||
I | GFN1-1/2 | - | RFQ | ||||
J | GFN1/10 | ₩22,568 | |||||
K | GFN3 | ₩20,794 | |||||
L | GFN1/4 | ₩22,568 | |||||
M | GFN12 | ₩22,568 | RFQ | ||||
N | GFN8/10 | - | RFQ | ||||
O | GFN2 | ₩22,568 | |||||
P | GFN2/10 | ₩22,568 | |||||
Q | GFN4-1/2 | - | RFQ | ||||
R | GFN6/10 | - | RFQ | ||||
S | GFN3-1/2 | ₩22,568 | |||||
T | GFN3/10 | - | RFQ | ||||
U | GFN1-4/10 | - | RFQ | ||||
V | GFN2-1/4 | ₩22,568 | |||||
W | GFN2-1/2 | - | RFQ | ||||
X | GFN1-8/10 | ₩22,568 | |||||
Y | GFN1-1/8 | ₩22,568 |
더 알아보기
- 와셔
- 하수구
- 변압기
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 충전식 손전등
- 오픈 엔드 렌치 세트
- 벽 모서리 보호대
- 드릴 포인트 게이지
- 범용 AC / DC 모터
- ABILITY ONE 유리 섬유 걸레 손잡이
- ROCKWOOD 헤비 듀티 표면 볼트
- HALLOWELL 파티클 보드 볼트리스 선반
- DWYER INSTRUMENTS 베인
- NIBCO 압연 튜브 스톱, Wrot 및 Cast Copper와의 커플링
- BALDOR / DODGE QD 부싱
- ACCUFORM SIGNS 포스터를 알 권리
- CHAMPION COOLER 피스톤 어셈블리
- BARSKA 자물쇠 상자
- PRESTOLITE MOTORS 직렬 권선 4극 브러시 드라이브 모터, 3.7가지 프레임 크기