그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250V |
A | 0.4 |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 0.4 |
지름 | 0.41 " |
프레임 유형 | TRM |
퓨즈 클래스 | 초소 |
길이 | 1.5 " |
설치 | 클립 |
극 수 | 1 |
속도 | 시간 지연 |
전압 | 250V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 1.04 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.