그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자가 조정 텐셔너 |
치수 A | 1.67 " |
치수 B | 0.28 " |
차원 C | 0.91 " |
치수 D | 2.76 " |
치수 E | 6.39 " |
치수 G | 0.41 " |
치수 T (인치) | 1.17 |
힘 범위 (Lbs.) | 0-30 |
함수 | 자가 조정 텐셔너로 정기적 인 수동 재 강화가 필요 없음 |
끼워 넣다 | 일관된 장력을 제공하기 위해 합금강, 정확하게 감긴 압축 스프링이 사용됨 |
장착 구멍 | 0.4 " |
온도. 범위 | 32-225F |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 끼워 넣다 | ANSI 체인 크기 | 치수 A | 장착 구멍 | 외부 Dia. | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS0209 | 일관된 장력을 제공하기 위해 합금강, 정확하게 감긴 압축 스프링이 사용됨 | - | - | 0.4 " | 5" | - | - | - | ₩ 226,800 | ||
FS0608 | 일관된 장력을 제공하기 위해 합금강, 정확하게 감긴 압축 스프링이 사용됨 | - | - | 0.51 " | 4" | - | - | - | ₩ 413,560 | ||
FS0566 | 양방향 사용을 허용하기 위해 반전 될 수있는 합금강 비틀림 랩 스프링. | - | 2.12 " | 0.4 " | - | 0.26 " | 1.19 " | 3.34 " | ₩ 363,510 | ||
FS0072 | 일관된 장력을 제공하기 위해 합금강, 정확하게 감긴 압축 스프링이 사용됨 | 35 | 1.67 " | 0.4 " | - | 0.28 " | 0.84 " | 2.76 " | ₩ 231,927 | ||
FS0071 | 일관된 장력을 제공하기 위해 합금강, 정확하게 감긴 압축 스프링이 사용됨 | 40 | 1.67 " | 0.4 " | - | 0.28 " | 0.84 " | 2.76 " | ₩ 238,735 | ||
FS0568 | 양방향 사용을 허용하기 위해 반전 될 수있는 합금강 비틀림 랩 스프링. | 60 | 1.87 " | 0.4 " | - | 0.26 " | 0.84 " | 3.34 " | ₩ 370,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.