그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베어링이있는 복합 아이들러 스프로킷 |
ANSI 체인 크기 | 40 |
베어링스 | 삽입 성형 ABEC-1 고정밀 |
보어 직경. | 0.510 ~ 0.520 인치 |
보어를 통한 길이 | 1" |
윤활제/루브리컨트 | 필요하지 않음 |
자재 | 유리 강화 나일론 |
이의 수 | 17 |
외부 Dia. | 2.98 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483901050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | ANSI 체인 크기 | 이의 수 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS5002 / CB0004 | 50 | 15 | 3.4 " | ₩ 42,087 | ||
CS6002 / CB0004 | 60 | 13 | 3.52 " | ₩ 47,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.