항목 | 전기 니 블러 |
암페어 @ 120V | 11.8 |
베어링스 | 밀봉되는 먼지 |
코드 | 16 피트 |
최소 절단 반경 | 3-3 / 8 " |
무부하 스트로크 / 분 | 750 |
속도 범위 | 1 ~ 750 rpm |
스테인레스 스틸 용량 | 12 게이지 |
강철 용량 | 6 게이지 |
도구 길이 | 13 " |
도구 무게 | 8.4의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 5.2 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 41.15 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8467290090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.