₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 작은 파이프 클램프 |
| 액세서리 종류 | 작은 파이프 클램프 |
| 어플리케이션 | 최대 6인치 직경 파이프 클램핑용 |
| 본체 재질 | 강철 |
| 길이 | 11 1 / 2 " |
| 조각 수 | 1 |
| 폭 | 6" |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 2.86 |
| 선박 높이 (cm) | 12.7 |
| 선박 길이 (cm) | 30.48 |
| 선박 폭 (cm) | 15.24 |
| HS 코드 | 8205700030 |
| 원산지 | DE |
제품 탐색
- ANVIL 0332508407 니플, SCH 40, 검정색, 심리스, 파이프 크기 1/4인치, 밀착 길이 10인치
- SPEEDAIRE M1598 O-링, 11/16 id 7/8 od 3/32 직경, RV15/RV30
- 스피어 밸브 2325-015 볼 밸브, 1-1/2 크기, PVC, BSP 나사형, EPDM
- JET TOOLS JT9-698027 밀링 머신, X축 및 Y축 파워피드
- GRAINGER BULK-RS-N50-149 네오프렌 스트립, 3/4인치 X 10피트, 0.03125인치 두께, 50A
- VERMONT GAGE 912409250 핀 게이지, 클래스 ZZ, NoGo, BG, 9.25mm 크기
- VERMONT GAGE 141167390 플러그 게이지, 클래스 X, 고, 스틸, 0.6739인치 크기
- WINTERS INSTRUMENTS PFP9653T1 Ss 액체 충전 게이지, 4인치, 0/30 Psi/Kpa Ss 000/1인치, Bsp Lbm
더 알아보기
- ALC
- BRECO
- FEBCO
- KEYSHAFT
- 케이블 / 호스 페스 툰 시스템
- 플러그 어댑터
- 밸런싱 댐퍼
- 댐퍼
- 윈치 원격 제어 스위치
- DESTACO 607 시리즈 직선 작업 클램프
- TURTLESKIN CP-400 내부자 장갑
- MCR SAFETY 가죽 드라이버 크림 작업 장갑
- 존 게스트 스템 리듀서, 아세탈 그레이
- VIBCO BBS 시리즈 무소음 공압 터빈 진동기
- BUSSMANN F62C 시리즈 특수 퓨즈
- CEMENTEX USA T 핸들 육각 렌치 세트
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen 감속기(3피스 결합 입력 포함), 크기 23
- 스타렛 그래닛 패럴렐스
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FEIN POWER TOOLS 90702001001 소형 파이프 클램프 11-1/2인치 길이 6인치 폭
₩ 1,476,464 /단위