그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
바브 크기 | 3 / 8 " |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 3 / 8 " |
연결 유형 | 호스 바브 |
마감재 | XNUMX가 크롬 |
호스 연결 | 호스 바브 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
교환 유형 | 자동차, Tru-Flate |
자재 | 강철 |
최대. 흐름 | CFM 50 |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 아연 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
밸브 타입 | 밸브 없음 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 흐름 | 바브 크기 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | CFM 25 | - | 강철 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 인치 | 남성 | 1 / 4 " | NPTF | ₩ 8,610 | |
2F | CFM 110 | - | 강철 | 1 / 2 " | 1 / 2-14 인치 | 남성 | 1 / 2 " | NPTF | ₩ 18,917 | |
0C | CFM 25 | - | 강철 | 1 / 8 " | 1 / 8-27 인치 | 남성 | 1 / 4 " | NPTF | ₩ 9,660 | |
0E | CFM 50 | - | 강철 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 인치 | 남성 | 3 / 8 " | NPTF | ₩ 18,042 | |
0F | CFM 110 | - | 강철 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 인치 | 남성 | 1 / 2 " | NPTF | ₩ 20,090 | |
1E | CFM 50 | - | 강철 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 인치 | 여성 | 3 / 8 " | NPTF | ₩ 20,282 | |
3C | CFM 25 | - | 강철 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 인치 | 여성 | 1 / 4 " | NPTF | ₩ 9,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.