그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 7000 시간. |
평균 수명 | 7000 시간. |
자료 유형 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) |
벌브 하우징 | 유리 |
밀폐형 설비 용 | 가능 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
램프 모양 | T7 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 초기화 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 120도 |
전체 램프 모양 | T |
전원 | 직접 유선 또는 플러그 앤 플레이 |
주요 응용 프로그램 | 스택 라이트 |
러프 서비스 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
시작 유형 | 즉시 |
UPC | 782979116431 |
전압 | 120 |
와트 | 15 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8539228060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 실내 / 실외 사용 | 램프 모양 | 작동 온도 범위 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K149123A | 1000 시간. | 1000 시간. | 실내 / 실외 | T8 | -31도 ~ 150도 F | 25 | ₩ 221,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.