FEDERAL SIGNAL

이 회사의 제품 라인에는 라이트 바, 비콘, 백업 알람, 사이렌, 카메라 시스템, 경고등, 인터콤, 오디오 라우터, 증폭기, 실내 경고 장치 및 보이스 건이 포함됩니다. 연방 신호 전자 사이렌 시스템 작동 전압 범위가 11 ~ 16VDC인 마이크 제어 사이렌 및 미니 사이렌이 포함됩니다. 교통량이 많은 상황에서 긴급 차량이 사용하도록 설계되었습니다. 브랜드도 제공 헤드 라이트 노출증 경찰 차량용. 이 플러그인 플레이 플래셔는 차량의 전기 시스템을 방해하지 않고 쉽게 설치할 수 있습니다. 다양한 Federal Signal 헤드라이트 플래셔 중에서 선택하고 교체 돔 가드 브래킷 및 라이트바 컨트롤러와 같은 액세서리와 함께 Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

연방 신호 경적

어느 한 쪽경찰차, 소방차, 구급차 및 기타 응급 차량에 사용할 수 있는 100W 스피커. 향상된 성능을 위해 현장에서 교체 가능한 네오디뮴 드라이버를 특징으로 하며, 내화학성을 위해 가볍고 고강도 PET로 제작되었습니다.  (1개 상품)

연방 신호 전자 사이렌 시스템

전자 사이렌 시스템11~16VDC의 작동 전압 범위를 가진 마이크 제어 사이렌과 미니 사이렌이 포함되어 있습니다. 보행자와 운전자의 안전을 위해 교통량이 많은 환경에서 긴급 차량용으로 설계되었습니다. (2 제품)

연방 신호 전자 사이렌 시스템 액세서리

전자 사이렌 시스템 액세서리대형 차량 및 보행자 교통 환경에서 긴급 차량용으로 설계된 저주파 교차로 제거 시스템(사이렌). 8초 자동 차단 기능이 있으며 대부분의 100/200와트 사이렌 증폭기와 상호 작용합니다. (1개 상품)

연방 신호 배터리 액세서리

배터리 액세서리12등 / 2등 / 4등 / 6등 방향등 작동에 사용되는 8V 퓨즈 보호 컨트롤러입니다. 안정적인 표면 실장 회로, 설치자가 선택할 수 있는 XNUMX가지 경고 패턴, 그리고 촉각 멤브레인 스위치 패널을 갖추고 있습니다. (1개 상품)

연방 신호 플래셔 방향 지시등 스위치

플래셔 턴 시그널 스위치4-/6-스위치 고성능 플래셔 및 방향 지시등 스위치로 손상된 비상 플래셔 및 방향 지시등을 교체하거나 수리합니다. 10-30 VDC 전압 범위에서 사용 가능(7 제품)

연방 신호 가청 신호 장치

가청 신호 장치실내/실외 경보 애플리케이션을 위한 120분 듀티 사이클을 갖춘 UL 인증, CSA 인증 XNUMXVAC 공진 혼입니다. 황동 프로젝터가 포함된 부식 방지 주조 알루미늄 하우징이 특징입니다. (67 제품)

연방 신호 유선 인터콤 시스템

유선 인터콤 시스템창고, 작업장, 사무실, 공공 및 정부 기관에서 단일 채널, 양방향 통신을위한 중부 하용 증폭 스피커 및 산업용 인터콤 시스템(64 제품)

연방 신호 브래킷

괄호차량에 HighLighter LED 미니 라이트바를 부착/고정하기 위한 라이저 마운트 키트 및 6x4 QuadFlare 모델과 함께 사용하기 위한 크롬 마감 처리된 플라스틱 트림 링 포함 (16 제품)

연방 신호 메가폰

확성기15W의 가벼운 전자 메가폰으로 법 집행 기관, 소방서, 운동 경기에 적합합니다. 내충격성이 뛰어난 난연성 플라스틱 소재로 제작되었으며, AA 배터리 8개로 작동합니다. (1개 상품)

연방 신호 소형 램프 및 전구

미니어처 램프 및 전구스택 라이트 및 점멸등에 사용하기 위한 이중 접촉 베이어닛 또는 소형 나사 베이스가 있는 소형 백열전구(120V). 작동 온도 범위는 -31°F(섭씨 영하 150도)에서 XNUMX°F(섭씨 영하 XNUMX도)입니다. (2 제품)

연방 신호 부품

파트(부품)다양한 경고등 응용 분야에 사용할 수 있는 교체 스트로브 및 플래시 튜브와 웨지 램프가 포함되어 있습니다.(7 제품)

연방 신호용 혼 액세서리

혼 액세서리(1개 상품)

연방 신호 경고등 및 음향 장치 액세서리

경고등 및 가청 장치 액세서리Federal Signal 비상 또는 경고등과 함께 사용하기 위한 천장, 펜던트 및 벽 장착 브래킷을 포함합니다. 방폭 스트로브 라이트용 돔 가드(모델 - 27XST/XL)도 제공됩니다. (138 제품)

연방 신호 차량 라이트 바

차량 라이트 바법 집행 기관 또는 서비스 차량에 사용하기 위한 할로겐 또는 LED 램프가 포함된 설치가 쉬운 12 VDC 미니 라이트바입니다. 영구 및 자석 장착 버전으로 제공 (1개 상품)

연방 신호 제어 변압기

제어 변압기(2 제품)

연방 신호 작업 조명

작업 조명(11 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Federal Signal의 MPN은 동등한 Edwards Signaling 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 연방 신호등 및 신호 장치를 사용할 수 있습니다. 또한 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 Federal Signal 비상 장치 및 액세서리를 상호 참조할 수 있습니다.

배송

이 Federal Signal 안전 및 경고 장치는 최대 120VAC의 전압을 가집니다. 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 연방 신호 안전 장비, 경고등, 인터콤 시스템, 사이렌 시스템 및 관련 액세서리는 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 항공 화물 및 택배 배송으로 배송됩니다.

연방 신호 정보

이 회사의 제품 라인에는 라이트 바, 비콘, 백업 알람, 사이렌, 카메라 시스템, 경고등, 인터콤, 오디오 라우터, 증폭기, 실내 경고 장치 및 보이스 건이 포함됩니다. 연방 신호 전자 사이렌 시스템 작동 전압 범위가 11 ~ 16VDC인 마이크 제어 사이렌 및 미니 사이렌이 포함됩니다. 교통량이 많은 상황에서 긴급 차량이 사용하도록 설계되었습니다. 브랜드도 제공 헤드 라이트 노출증 경찰 차량용. 이 플러그인 플레이 플래셔는 차량의 전기 시스템을 방해하지 않고 쉽게 설치할 수 있습니다. 다양한 Federal Signal 헤드라이트 플래셔 중에서 선택하고 교체 돔 가드 브래킷 및 라이트바 컨트롤러와 같은 액세서리와 함께 Raptor Supplies.

주요 상품명

SemiStat 상태 표시기

SemiStat 상태 표시기

이 표시등은 밝은 LED를 사용하고 스냅핏 ABS 하우징 커버를 적용하여 수명을 연장합니다. 간편한 배선 및 설치를 위해 표준 단자대가 함께 제공됩니다. 3색(주황색, 녹색, 적색) 및 4색(주황색, 녹색, 청색, 적색) 조명 모듈로 제공되며, 쉽게 교체할 수 있습니다....

특정 응용 분야에만 적용 가능.

Litesak 사운드 모듈

Litesak 사운드 모듈

이 마이크로프로세서 기반 음향 신호 장치는 자동화/조립 라인 및 컨베이어 시스템과 같이 주변 소음이 적은 곳에서 사용됩니다. 이 장치는 단독 음향 장치로 사용하거나 해당 브랜드의 Litestak 조명 모듈과 결합하여 음향/시각 신호를 생성할 수 있습니다....

장치. 사운드 모듈에는 마이크로프로세서 기반 톤 제너레이터와 내장 스피커가 포함되어 있습니다.

FireBeam 소형 차량용 경고등

FireBeam 소형 차량용 경고등

이 회전식 55W 할로겐 조명은 플래시당 68000칸델라의 광량을 생성합니다. 검은색 하프돔이 장치 뒷면에 고정되어 차량 내부에서 사용할 때 백플래시를 방지합니다. 폴리카보네이트 베이스는 충격과 파손에 대한 내구성을 제공합니다. 이중 속도 모터에는 슬라이드 스위치가 있어 원하는 속도로 조절할 수 있습니다....

최대 분당 175회의 플래시 작동 속도를 자랑합니다.

Vitalite 회전 경고등

Vitalite 회전 경고등

이 경고등은 백열등 주위를 회전하는 포물선 반사경을 갖추고 있으며, 모든 방향으로 분당 60회의 섬광을 발산합니다. 이 소형 경고등은 파란색, 투명색, 주황색, 빨간색, 초록색으로 출시됩니다. 통합 파이프 마운트를 통해 1/2인치 NPT 파이프에 설치하거나 간편하게 설치할 수 있습니다....

표면에 완벽하게 장착됩니다. Type 4X 인클로저는 방진 및 방수 기능을 보장합니다.

Electraray 회전 경고등

Electraray 회전 경고등

방수 기능을 위해 밀폐형 네오프렌 개스킷을 사용합니다. 백열등 주위를 회전하면서 분당 90회의 섬광을 생성합니다. 이 소형 장치는 IP66 등급으로 실내외 비상 상황에 모두 적합합니다. 1/2인치 일체형 브래킷에 영구적으로 장착됩니다....

NPT 파이프.

Federal Signal 경쟁 우위

CommanderOne 클라우드 기반 제어 및 메시징 시스템

CommanderOne 클라우드 기반 제어 및 메시징 시스템

이러한 시스템은 스마트폰 또는 컴퓨터에서 클라우드 기반 액세스를 가능하게 하고 커뮤니티 안전을 위한 지도 기반 폴리곤 및 날씨 경보 활성화 기술을 제공합니다. 경고 사이렌 모니터링 및 제어를 지원하고 즉각적인 의사 결정을 위한 실행 가능한 통찰력과 함께 실시간 데이터를 제공합니다.

네트워크 옵션이 있는 Pagasys Gen II 디지털 전관 방송 및 일반 경보 시스템

네트워크 옵션이 있는 Pagasys Gen II 디지털 전관 방송 및 일반 경보 시스템

이러한 시스템은 시스템 활동, 브로드캐스트 상태, 이벤트 로그, 팬 관리, 임피던스 스피커 모니터링 및 앰프 열 상태를 포함한 실시간 시스템 상태를 제공합니다. 다중 음성 DSP 기반 오디오를 지원하여 최대 6개의 구역에서 최대 128개의 음성을 동시에 구동합니다. 이러한 시스템의 전면 랙 액세스는 유지 관리를 용이하게 합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

긴급 차량은 어떤 조명을 사용합니까?

  • 빨간불은 소방차, 경찰차, 구급차에 사용됩니다.
  • 블루 라이트는 법 집행 요원 및 경찰 차량에 사용됩니다.
  • 녹색 깜박임 표시등은 공인 NSW 농촌 소방서, 경찰 긴급 현장 지휘 차량, 고정 운영 소방대 및 구급차에서 사용합니다.
  • 호박색 표시등은 보안 차량, 건설 차량 및 견인 트럭에 사용됩니다.